Referenties
3M:49121180
Rubix:23061460
Fabrikant:7000033119

Productdetails : 3M VHB DUBBELZ. SCHUIMTAPE 4912 1180MMX16.5MTR 49121180
Pelsterkte en hechting van de 4912 is significant hoger dan van typische drukgevoelige tapes. Bestand tegen oplosmiddelen, extreme temperaturen en UV licht. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
3M™ VHB™ Tape 4912 is een stevige, dubbelzijdige acrylaat schuimtape met een excellente hechting op lange-termijn.
Sterke punten
Bijzonder geschikt voor verlijmingen van metaal op metaal.|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn;Bestand tegen hoge temperaturen|| Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte;Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad|| Weinig voorbereiding nodig, voor snelle assemblage.;Wit, 2 mm, universele lijm aan beide kanten van de stevige schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie|| Wit, 2 mm, universele lijm aan beide kanten van de stevige schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Toepassingen
Te gebruiken voor het samenvoegen van transparante materialen, bevestigen van doorzichtige borden die van achteren worden verlicht, verlijmen van met hars gelamineerd glas, metaal, glas en ondergronden met hoge oppervlakte-energie, decoratieve materialen en versieringen, naamplaten en logo's, panelen aan een frame en verstevigingsmateriaal aan panelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1180 mm |
| Lengte | 16,5 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof) |
| Dikte | 2 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.798,58 excl. BTW
/ rol
€ 4.596,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen