3M VINYL TAPE 471 BLAUW 50MM X 33 MTR - 471IW50BL

3M™ Vinyl Tape 471

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:21261
Rubix:23060059
Fabrikant:7100044656
EAN:00051115688638
3M VINYL TAPE 471 BLAUW 50MM X 33 MTR - 471IW50BL

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte33 m
Materiaalvinyl (rug), rubber (kleeflaag)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M VINYL TAPE 471 BLAUW 50MM X 33 MTR - 471IW50BL


3M™ Vinyl Tape 471 kleeft meteen op een groot aantal verschillende oppervlakken en laat zich verwijderen zonder achterlating van sporen. Vinyl tape is een zeer soepel materiaal dat toelaat om zich te vormen naar ruwe oppervlakken en curves te volgen. Beschikbaar in vele sprekende kleuren.3M™ Vinyl Tape 471 kan gebruikt worden bij temperaturen tussen 5°C tot 76°C..Vinyl tapes worden gebruikt voor markering van wegen, gangen, en gevaarlijke 'no-go' zones bedrijven, opslagplaatsen en hospitalen. Het gebruik van vinyl tapes in plaats van verf vermijdt vrijkomen van gevaarlijke solventen. Omdat ze zonder lijmresten kunnen verwijderd worden zijn ze een snellere en goedkopere oplossing dan schilderen. Deze tapes worden ook gebruikt in koetswerk herstel, constructie, marine, openbaar vervoer en andere industrieën.
3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.

Sterke punten

Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.;Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.;Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).;Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.;Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.

Toepassingen

Markeren van rijstroken en veiligheidszones || Markeren van knelpunten van uitrustingen of tandwielen als waarschuwing || Kleurcoderen van leidingen, gereedschap, instrumenten enz. || Beschermen van onderdelen, uitrustingen of producten tegen schuren || Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Gewicht verpakking323,563 g
Breedte50 mm
Lengte33 m
Materiaalvinyl (rug), rubber (kleeflaag)
Dikte0,14 mm
Kleurblauw
€ 1.193,52 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 1.444,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Breedte

Lengte

Materiaal

Dikte

Kleur