3M VINYL FOAM TAPE 4516 ZWART 6MMX33MTR 45166
Enkelzijdig klevend schuimvinyl 3M 4516
Zie technische informatieReferenties
3M:7000028661
Rubix:23060411
Fabrikant:7000028661
EAN:00021200033056

Technische samenvatting
| Breedte | 6,35 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl (kleeflaag), met siliconen behandeld papier (drager) |
Productdetails : 3M VINYL FOAM TAPE 4516 ZWART 6MMX33MTR 45166
3M 4516 enkelzijdig schuim is een conform, vinylschuim met gesloten cellen van 1,6 mm dik.
Sterke punten
UV- en oplosmiddelbestendig
-Vocht- en stofbestendig
-UV- en oplosmiddelbestendig
-Conformeerbaar
.
-Vocht- en stofbestendig
-UV- en oplosmiddelbestendig
-Conformeerbaar
.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 198 g |
| Breedte | 6,35 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl (kleeflaag), met siliconen behandeld papier (drager) |
| Dikte | 1,6 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 830,88 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 1.005,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 74 dagen