3M UNIVERSELE VINYL TAPE 764 WIT 50MMX33MTR H76450W
3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764
Zie technische informatieReferenties
3M:7000062452
Rubix:23060729

Productdetails : 3M UNIVERSELE VINYL TAPE 764 WIT 50MMX33MTR H76450W
Markeer en waarschuw met 3M™ Gevarenwaarschuwingstape 766. Onze tape is een opvallende geel-zwart gestreepte vinyltape met een coating van rubberlijm. Deze tape is ontwikkeld voor gebruik als markeertape om als waarschuwing te dienen. De rubberlijm hecht snel en heeft een goede houdkracht op veel ondergronden. In tegenstelling tot rommelige oplossingen met verf is deze vinyltape snel aan te brengen en gemakkelijk te verwijderen. Dankzij de vervormbaarheid en directe hechting is dit product een goede optie voor het markeren van gevaarlijke plekken op vloeren, apparatuur, wanden en leidingen.Aanbevolen toepassingen:• Vloermarkeringen• Markeren van beknellingspunten in apparatuur• Tijdelijke vloermarkeringen bij morsen• VeiligheidsmarkeringenOpvallende kleuren in moeilijke toepassingenDe tape is slijtvast en is bijzonder geschikt voor het markeren van apparatuur en onderdelen. Deze tape is daarnaast gemakkelijk te verwijderen, waardoor dit product vaak een snellere, meer veelzijdige en goedkopere oplossing is dan verf voor het aanbrengen van markeringen en coderingen.Betere ideeën komen tot bloei door wetenschap en innovatieDe 3M Industrial Adhesives and Tapes Division past de wetenschap van hechting toe om innovatieve oplossingen te ontwikkelen waarmee het ontwerp- en fabricageproces van bedrijven wereldwijd wordt verbeterd. Uiteindelijk is de bedoeling dat u als onze klant uw producten met deze technologieën nog concurrerender kunt maken en nog sneller en efficiënter op de markt kunt brengen.
Sterke punten
Direct aanbrengen en direct klaar voor gebruik.;Rekt en past zich aan aan gebogen oppervlakken en bochten.;Bestand tegen schuren en vocht voor een lange levensduur;Rubber lijm biedt directe hechting en schoonverwijderbaarheid.;Bij uitstek geschikt voor markeertoepassingen in omgevingen met licht verkeer
Toepassingen
Ideaal voor markeringstoepassingen in zones met licht verkeer || Markeren van rijstroken en veiligheidszones || Helpt om gevarenzones te identificeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Dikte | 0,125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,32 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 114,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen