3M DUBBELZIJDIGE TAPE GPT-020 TRANSPARANT 19MMX50MTR 0.2 MM
Tape met dubbele coating
Zie technische informatieReferenties
3M:7100276858
Rubix:A0637266
Fabrikant:7100276858
EAN:04064035042769

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pet (polyethyleentereftalaat); gemodificeerde acrylaatkleefstof |
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE GPT-020 TRANSPARANT 19MMX50MTR 0.2 MM
Ontworpen voor veelzijdigheid: 3M™ dubbel gecoate tape GPT-020P is een transparante, 200 micron dikke, gemodificeerde oplosmiddelvrije acrylaatlijm met een witte bedrukte PCK papieren liner. 3M GPT-020P combineert een hoog niveau van afpel- en afschuifprestaties waardoor een hoge hechting op een grote verscheidenheid aan substraten mogelijk is, zowel op substraten met een hoge als op sommige substraten met een lage oppervlakte-energie.
Sterke punten
Biedt veelzijdigheid met de mogelijkheid om te hechten aan een grote verscheidenheid aan substraten van hoge tot lage oppervlakken
Hoge initiële tack en vochtbestendigheid
Hoge afpel- en afschuifprestaties
Hoge initiële tack en vochtbestendigheid
Hoge afpel- en afschuifprestaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pet (polyethyleentereftalaat); gemodificeerde acrylaatkleefstof |
| Dikte | 0,2 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,04 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 112,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen