3M VHB STRUCTURAL GLAZING TAPE B23F ZWART 20MMX16.5MTR
3M™ VHB™ Structurele Beglazingstape B23F
Zie technische informatieReferenties
3M:B23F2016
Rubix:23061640
Fabrikant:7100006205

Technische samenvatting
| Breedte | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 165 m |
| Materiaal | acryl (schuim), multifunctioneel acryl (kleefstof) |
Productdetails : 3M VHB STRUCTURAL GLAZING TAPE B23F ZWART 20MMX16.5MTR
3M™ VHB™ Structural Glazing Tape B23F is onze hoogwaardige, dubbelzijdige en uitgeharde acrylschuimtape; de tape is duurzaam en drukgevoelig. De tape is ideaal voor het hechten van architecturale panelen en glazen facades. De tape wordt gebruikt om glas te bevestigen aan metalen frames in glazen wandsystemen ter vervanging van de mechanische bevestigingssystemen, profielrubbers en siliconen sealants die meestal worden toegepast. Toepassingen in de praktijk en testresultaten demonstreren de uitstekende duurzaamheid en de UV- en temperatuurbestendigheid van de 3M VHB tapes met acrylschuim. Deze tape heeft het Europese technische keurmerk ETA-09/0024.
Elke structurele toepassing van de 3M VHB tape voor glas wordt op projectbasis gecontroleerd. De toepassingsrichtlijnen zijn gebaseerd op hechttestresultaten van de technische dienst van 3M. Deze projectspecifieke toepassingsrichtlijnen zijn beschikbaar voor de klant en moeten strikt worden gevolgd tijdens het hechtproces op glas.
Een onconventionele schuimtape
In 1980 vond 3M de 3M VHB tapes uit, de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productreeks met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala van ondergronden. 3M VHB tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsvormen. Van wolkenkrabbers tot mobiele telefoons, matrixborden, koelkasten, architecturale ramen. Bij deze en vele andere producten wordt deze speciale hechtingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en verzegelingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt.
Bewe
Elke structurele toepassing van de 3M VHB tape voor glas wordt op projectbasis gecontroleerd. De toepassingsrichtlijnen zijn gebaseerd op hechttestresultaten van de technische dienst van 3M. Deze projectspecifieke toepassingsrichtlijnen zijn beschikbaar voor de klant en moeten strikt worden gevolgd tijdens het hechtproces op glas.
Een onconventionele schuimtape
In 1980 vond 3M de 3M VHB tapes uit, de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productreeks met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala van ondergronden. 3M VHB tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsvormen. Van wolkenkrabbers tot mobiele telefoons, matrixborden, koelkasten, architecturale ramen. Bij deze en vele andere producten wordt deze speciale hechtingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en verzegelingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt.
Bewe
3M™ VHB™ Structural Glazing Tape B23F is onze hoogwaardige, zwarte, dubbelzijdige, drukgevoelige acrylschuimtape met een dikte van 2,3 mm. De tape is ideaal voor het hechten van architecturale panelen en glazen facades.
Sterke punten
Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte;Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad|| Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad;Zwarte, dubbelzijdige en drukgevoelige hoogwaardige acrylschuimtape met een dikte van 2,3 mm|| Zwarte, dubbelzijdige en drukgevoelige hoogwaardige acrylschuimtape met een dikte van 2,3 mm;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Toepassingen
Te gebruiken voor de montage van glazen panelen in metalen frames bij wandsystemen, commerciële ramen en deuren of lichtkoepels en glazen overkappingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Breedte | 20 mm |
| Lengte | 165 m |
| Materiaal | acryl (schuim), multifunctioneel acryl (kleefstof) |
| Dikte | 2,3 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,83 excl. BTW
/ 3 rollen
€ 430,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen