3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 WIT 50 MM X 33 M
3M™ Vinyl Tape 471
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000028853
Rubix:23205366
Fabrikant:7000028853
EAN:0021200043116
Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | rubber (kleeflaag), vinyl (rug) |
Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 WIT 50 MM X 33 M
3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.
3M™ Vinyl Tape 471 wordt vaak gebruikt voor het markeren van gevaren en doorgangen, kleurcodering, afplakken van verf, decoratieve afwerking, splitsen en nog veel meer. Onze veelzijdige tape is gemaakt van vinyl met rubberen kleeflaag en is bestand tegen krassen, slijtage en weersinvloeden voor langdurig gebruik.
Sterke punten
• Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
• Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.
• Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).
• Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.
• Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.
Toepassingen
Lakvoorbereiding maskeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 323,583 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | rubber (kleeflaag), vinyl (rug) |
| Dikte | 0,14 mm |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,20 excl. BTW
/ rol
€ 54,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden