Referenties
3M:7000048621
Rubix:23061057
Fabrikant:7000048621
EAN:00021200232077

Technische samenvatting
| Breedte | 50,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 32,91 m |
| Materiaal | hdpe, verdicht kraftpapier (binnenvoering), synthetische rubberlijm 760 (lijm) |
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE FILM TAPE 9589 WIT 50MMX33MTR 958950
3M™ dubbelzijdige film tape 9589 is een hdpe met rubberlijm 760 met een papieren liner.
Sterke punten
Dubbelzijdige tape van synthetisch rubber van 229 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 604,788 g |
| Breedte | 50,8 mm |
| Lengte | 32,91 m |
| Materiaal | hdpe, verdicht kraftpapier (binnenvoering), synthetische rubberlijm 760 (lijm) |
| Dikte | 0,228 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 947,04 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 1.145,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen