TESA HOGE HECHTING ACXPLUS 7063 25MTR X 25MM ZWART

Tesa 7063

Zie technische informatie

Referenties

Tesa:7063 25M 25MM BLACK
Rubix:A0479159
Fabrikant:07063-00012-24
EAN:4042448213617
TESA HOGE HECHTING ACXPLUS 7063 25MTR X 25MM ZWART

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte25 m
Materiaalgeschuimd acryl (rug), kleefkrachtig gemaakt acryl (kleeflaag)
Zie alle specificaties

Productdetails : TESA HOGE HECHTING ACXPLUS 7063 25MTR X 25MM ZWART


tesa® ACXplus 7063 is een zwart acryl schuim tape. Het bestaat uit een high-performance acrylsysteem en wordt voornamelijk gekenmerkt door de hechtkracht, opvangen, en compenseren van spanning,en haar temperatuur en weersbestendigheidstress dissipatie en de temperatuur en weersbestendigheid. Door zijn unieke samenstelling combineert een zeer hoge kleefkracht niveau met een zeer goede weerstand tegen weekmakers. Het is speciaal ontworpen voor het verlijmen van "hard-to-bond-materialen" zoals poeder coatings of kunststof materialen. Zelfs voor combinaties van dergelijke materialen met allerlei metalen of metaal / metaal binding biedt een handige oplossing door hoge procesveiligheid. De visco-elastische, geschuimd acryl kern compenseert verschillende thermische rek van verlijmde delen. Het product zorgt voor zeer hoge directe tack en schil hechting.

Sterke punten

\* High adhesion levels on hard to bond substrates \*Resistance to plasticizer migration

Toepassingen

Verlijmen van moeilijk te verlijmen materialen zoals * Bumper rails * Poedercoating bladen en panelen * Air distributaries

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Breedte25 mm
Lengte25 m
Materiaalgeschuimd acryl (rug), kleefkrachtig gemaakt acryl (kleeflaag)
Dikte0,8 mm
Kleurzwart
Type tapeschuimtape
€ 93,30 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 112,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte

Materiaal