TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4943 50MTR X 50MM TRANSPARANT

Tesa 4943

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4943 50M 50MM WHITE
Rubix:32083112
Fabrikant:04943-00008-04
EAN:4042448184153
TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4943 50MTR X 50MM TRANSPARANT

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalnon-woven (rug), acryl (kleefstof), pe-gecoat papier (voering)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4943 50MTR X 50MM TRANSPARANT


De tesa® 4943 is een dubbelzijdige, hoogwaardige, niet-geweven tape die een directe, langdurige hechting biedt dankzij de gemodificeerde acrylkleefstof met hoge tack. Deze veelzijdige oplossing combineert hoge afschuifsterkte met gebruiksgemak en is geschikt voor betrouwbare bevestigingen in uiteenlopende industriële omgevingen.

Kenmerken:
tesa® 4943 onderscheidt zich door de niet-geweven constructie, die zorgt voor uitstekende aanpasbaarheid aan onregelmatige oppervlakken zonder afbreuk te doen aan de optimale kleefkracht. De gemodificeerde acrylkleefmassa met hoge tack biedt een snelle initiële lijmkracht die zich in de tijd versterkt om duurzame verbindingen te garanderen. De transparantie van de tape maakt discrete toepassingen mogelijk, terwijl de totale dikte van 100 μm deze tape dun genoeg maakt, waardoor nauwkeurige assemblage kan worden uitgevoerd zonder dat er extra volume moet worden toegevoegd. De poly-gecoate papieren beschermlaag maakt dit product gemakkelijk te hanteren en aan te brengen, zelfs voor complexe uitsnijdingen. De uitstekende weerstand tegen mechanische belastingen zorgt ervoor dat de integriteit van assemblages behouden kan blijven onder een breed scala aan omstandigheden.

Specificaties:
- Totale dikte: 100 µm.
- Drager: non-geweven.
- Kleefmassa: tackified acryl.
- Kleur tape: doorschijnend.
- Type voering: wit poly-gecoat papier.
- Rekkracht: 9 N/cm.
- Rek bij breuk: 2%.
- Temperatuurbestendigheid korte termijn: 100 °C.
- Temperatuurbestendigheid lange termijn: 70 °C.
- Kleefkracht op staal: 5,5 N/cm (direct), 8,1 N/cm (na 14 dagen).
- Kleefkracht op ABS: 6,6 N/cm (direct), 7,1 N/cm (na 14 dagen).

Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in de productie van technische kleefmiddelen en bevestigingsoplossingen en heeft meer dan 125 jaar ervaring op dit gebied. Het bedrijf werd opgericht in 1890 en is uitgegroeid tot een van de belangrijkste fabrikanten van kleefbanden ter wereld, met meer dan 7.000 producten op de markt. tesa® is actief in meer dan 100 landen en investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor moderne industriële uitdagingen.

Sterke punten

- Uitstekende duurzaamheid met verhoogde kleefkracht na het aanbrengen;
- Compatibel met een brede waaier aan oppervlakken zoals staal, aluminium, ABS, PC en PVC;
- Niet-geweven constructie voor optimale vervormbaarheid op onregelmatige oppervlakken;
- Doorschijnend voor discrete, esthetisch mooie verbindingen;
- Goede weerstand tegen UV-veroudering voor buitentoepassingen;
- Geoptimaliseerde dikte (100 μm) voor fijne, precieze assemblages.

Toepassingen

- Visuele communicatie: bevestiging van lichte objecten zoals borden, deksels en naamplaten met onzichtbare en duurzame hechting;
- De textiel- en meubelindustrie: lamineren van leer, textiel en schuimstoffen;
- De verpakkingsindustrie: veilige sluiting van zakjes en enveloppen zonder visuele aantasting;
- De papier- en drukindustrie: precieze en stevige rolverbindingen voor efficiënte productie;
- De elektronica- en auto-industrie: bevestiging van lichte componenten en lamineren van technische materialen met een dunne en krachtige tape.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20146,56 g
Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalnon-woven (rug), acryl (kleefstof), pe-gecoat papier (voering)
Dikte0,1 mm
Kleurwit
Type tapedubbelzijdige tape
€ 10,15 excl. BTW
/ stuk
€ 12,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte