Referenties
3M:94733855
Rubix:23060798
Fabrikant:7000073382
EAN:4001895592867

Documenten
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 9473PC 38MMX55MTR 947338
3M™ Kleeftransferband 9473PC is een dunne, dubbelzijdige tape die geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. Ontworpen met 10 mil 3M™ High Performance Acrylic Adhesive 100MP, zorgt Adhesive Transfer Tape 9473PC voor uitzonderlijke hechtkracht en langdurige hechting voor snelle, sterke resultaten.
Sterke punten
•Transparante, dubbelzijdige transferband van 10 mil (0, 26 mm) heeft een dun profiel in combinatie met onze hoogwaardige acryllijm voor een duurzame hechting
Vormt zich aan een verscheidenheid aan binnen- en buitentoepassingen
Eenvoudige verwerking verhoogt de productiviteit
58# onbedrukt polygecoat kraftpapier liner voor vochtstabiliteit en eenvoudig stansen
Duurzame lijm is bestand tegen chemicaliën, uv en oplosmiddelen
Vormt zich aan een verscheidenheid aan binnen- en buitentoepassingen
Eenvoudige verwerking verhoogt de productiviteit
58# onbedrukt polygecoat kraftpapier liner voor vochtstabiliteit en eenvoudig stansen
Duurzame lijm is bestand tegen chemicaliën, uv en oplosmiddelen
Toepassingen
Vervangen van klinknagels;puntlassen;vloeibare lijmen en andere permanente bevestigingsmiddelen;Hechten van decoratieve metalen afwerking;Hechten van flexibele printcircuits (FPC) aan aluminium verstevigingsprofiel of koellichamen;Paneel-op-frame hechting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | papier |
| Dikte | 0,25 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.275,92 excl. BTW
/ 18 rollen
€ 2.753,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen