3M ENKELZIJDIGE SPACER TAPE 7993MP 7993610
3M™ Dubbelzijdige Spacer Tape 7993MP
Zie technische informatieReferenties
3M:7993610
Rubix:23060104
Fabrikant:7100040455
EAN:05900422062172

Productdetails : 3M ENKELZIJDIGE SPACER TAPE 7993MP 7993610
Wordt gebruikt voor top protectie, sheets voor domeren en voor het printen van conductive circuits.
3M™ Dubbelzijdige spacer tape 7993MP bestaat uit een 0,025 mm witte dikke polyester drager met aan één zijde 0,05 mm 200MP High Performance acrylaat lijmlaag. De tape heeft aan de lijmzijde een 0,175 mm dikke, bedrukte, vocht resistente, vlakblijvende papieren schutvel.
Sterke punten
0,075 mm enkelzijdige spacer tape met 200MP lijmlaag. 0,175 mm bedrukt, vlakblijvend kraft schutvel op lijmzijde van de tape.;Transparante polyester drager versterkt de toetsen en voorkomt het gebruik van "floodcoat". Zeer goed voor (rotatie) stanstoepassingen. Glad, strakke look bij gebruik op drukwerk.;Excellente vocht en oplosmiddel resistentie. Goede temperatuurbestendigheid. Zeer hoge afschuifsterkte, bestand tegen de continue krachten van de membraan switch. UV resistent, eenvoudig en schoon aan te brengen, goed te snijden en te stansen.;Dunnere versie van 7997MP;Uitstekende vocht- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende hittebestendigheid en afschuifsterkte. Bestand tegen uv-straling. Gemakkelijk aan te brengen zonder geknoei.
Toepassingen
Te gebruiken voor bescherming van aansluitdraden, dome-retainervellen, stansen met stalen regel, selectief snijden en kiss-cut snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 610 mm |
| Lengte | 0,914 m |
| Materiaal | polyesterfilm |
| Dikte | 0,03 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.017,24 excl. BTW
/ doos
€ 1.230,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen