TESAFIX SYNTHETIC RUBBER TAPE 51571 50MTR X 25MM TRANSPARANT
Tesa 51571
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:51571 50M 25MM TRANSPARENT
Rubix:A0479776
Fabrikant:51571-00001-00
EAN:4042448085504

Documenten
Productdetails : TESAFIX SYNTHETIC RUBBER TAPE 51571 50MTR X 25MM TRANSPARANT
tesa® 51571 is een dubbelzijdige tape die is ontworpen voor de permanente montage van metalen en kunststof materialen. De non-woven drager in combinatie met een lijm op basis van synthetisch rubber zorgt voor een betrouwbare bevestiging, ook op onregelmatige oppervlakken. Deze tape wordt met name gebruikt in de productie van huishoudelijke apparaten.
Kenmerken:
tesa® 51571 bestaat uit een non-woven drager en een lijm op basis van synthetisch rubber. De bijzonder dikke kleeflaag bevordert de hechting op onregelmatige oppervlakken en zorgt voor een zeer hoge aanvangshechting bij contact. Deze opbouw helpt kleine oneffenheden of vlakheidsafwijkingen van de te verbinden materialen te compenseren.
Dit product is bedoeld voor de permanente montage van metalen en kunststoffen zoals aluminium, polystyreen, polypropyleen en ABS. Het is geschikt voor industriële toepassingen waarbij een discrete bevestiging gewenst is, zonder boren of zichtbare mechanische bevestiging. De glassine schutlaag vergemakkelijkt de verwerking en positionering vóór verlijming. Voor rollen wordt het gebruik van tesa®- handdispensers aanbevolen om een gelijkmatige applicatie te garanderen.
Deze tape biedt bovendien een goede bestendigheid tegen vocht en afschuifkrachten, onder verschillende temperatuuromstandigheden.
Specificaties:
• Totale dikte: 160 µm
• Drager: non-woven
• Type lijm: synthetisch rubber
• Type schutlaag: glassine
• Kleur tape: transparant
• Kleur schuutlaag: bruin
• Dikte schuutlaag: 70 µm
• Gewicht beschermlaag: 78 g/m²
Mechanische eigenschappen:
• Rek bij breuk: 2%
• Treksterkte: 9 N/cm
• Temperatuurbestendigheid (lange termijn): 40 °C
• Temperatuurbestendigheid (korte termijn): 80 °C
Hechtingswaarden:
• ABS: 11,8 N/cm (initieel)
• Aluminium: 13 N/cm (initieel)
• PC: 13,4 N/cm (initieel)
• PE: 8 N/cm (initieel); 8,5 N/cm (na 14 dagen)
• PET: 10,6 N/cm (initieel)
• PP: 9 N/cm (initieel); 9 N/cm (na 14 dagen)
• PS: 12,4 N/cm (initieel)
• PVC: 12 N/cm (initieel); 13 N/cm (na 14 dagen)
• Staal: 12,5 N/cm (initieel); 13 N/cm (na 14 dagen); 12,5 N/cm (beschermde zijde, initieel)
Kenmerken:
tesa® 51571 bestaat uit een non-woven drager en een lijm op basis van synthetisch rubber. De bijzonder dikke kleeflaag bevordert de hechting op onregelmatige oppervlakken en zorgt voor een zeer hoge aanvangshechting bij contact. Deze opbouw helpt kleine oneffenheden of vlakheidsafwijkingen van de te verbinden materialen te compenseren.
Dit product is bedoeld voor de permanente montage van metalen en kunststoffen zoals aluminium, polystyreen, polypropyleen en ABS. Het is geschikt voor industriële toepassingen waarbij een discrete bevestiging gewenst is, zonder boren of zichtbare mechanische bevestiging. De glassine schutlaag vergemakkelijkt de verwerking en positionering vóór verlijming. Voor rollen wordt het gebruik van tesa®- handdispensers aanbevolen om een gelijkmatige applicatie te garanderen.
Deze tape biedt bovendien een goede bestendigheid tegen vocht en afschuifkrachten, onder verschillende temperatuuromstandigheden.
Specificaties:
• Totale dikte: 160 µm
• Drager: non-woven
• Type lijm: synthetisch rubber
• Type schutlaag: glassine
• Kleur tape: transparant
• Kleur schuutlaag: bruin
• Dikte schuutlaag: 70 µm
• Gewicht beschermlaag: 78 g/m²
Mechanische eigenschappen:
• Rek bij breuk: 2%
• Treksterkte: 9 N/cm
• Temperatuurbestendigheid (lange termijn): 40 °C
• Temperatuurbestendigheid (korte termijn): 80 °C
Hechtingswaarden:
• ABS: 11,8 N/cm (initieel)
• Aluminium: 13 N/cm (initieel)
• PC: 13,4 N/cm (initieel)
• PE: 8 N/cm (initieel); 8,5 N/cm (na 14 dagen)
• PET: 10,6 N/cm (initieel)
• PP: 9 N/cm (initieel); 9 N/cm (na 14 dagen)
• PS: 12,4 N/cm (initieel)
• PVC: 12 N/cm (initieel); 13 N/cm (na 14 dagen)
• Staal: 12,5 N/cm (initieel); 13 N/cm (na 14 dagen); 12,5 N/cm (beschermde zijde, initieel)
Sterke punten
• Goede aanpassing aan onregelmatige oppervlakken dankzij de dikke lijmlaag
• Zeer hoge aanvangshechting voor onmiddellijke fixatie
• Compatibel met diverse kunststoffen en metalen
• Temperatuurbestendig tot 80 °C bij kortstondige belasting
• Eenvoudige verwerking dankzij glassine schutlaag en compatibiliteit met tesa®-handdispensers
• Zeer hoge aanvangshechting voor onmiddellijke fixatie
• Compatibel met diverse kunststoffen en metalen
• Temperatuurbestendig tot 80 °C bij kortstondige belasting
• Eenvoudige verwerking dankzij glassine schutlaag en compatibiliteit met tesa®-handdispensers
Toepassingen
tesa® 51571 non-woven dubbelzijdige tape wordt gebruikt voor de permanente montage van metalen en kunststof componenten. De tape wordt onder meer toegepast bij de montage van verdamperplaten in de productie van koelkasten. Deze toepassing illustreert de geschiktheid voor verbindingen die worden blootgesteld aan vocht en temperatuurschommelingen.
Naast de sector van huishoudelijke apparaten is deze tape geschikt voor gebruik in assemblagewerkplaatsen, productielijnen en voormontageprocessen waar een discrete bevestiging vereist is.
Naast de sector van huishoudelijke apparaten is deze tape geschikt voor gebruik in assemblagewerkplaatsen, productielijnen en voormontageprocessen waar een discrete bevestiging vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16946,61 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | non-woven |
| Dikte | 0,16 mm |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,56 excl. BTW
/ 48 stuks
€ 433,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
