3M DUBBELZ. VERWIJDERBARE SCHUIMTAPE 4658 12MMX25MTR 465812
3M™ Dubbelzijdige Verwijderbare Schuimtape 4658
Zie technische informatieReferenties
3M:23941
Rubix:23060969
Fabrikant:7000072229

Productdetails : 3M DUBBELZ. VERWIJDERBARE SCHUIMTAPE 4658 12MMX25MTR 465812
De unieke lijm van 3M™ Verwijderbare Schuimtape 4658 is speciaal ontwikkeld voor tijdelijke hechting. De tape is gemakkelijk te verwijderen zonder lijmresten. De zachte, vervormbare eigenschappen van onze tape bieden praktisch direct volledige kracht en een uitstekende hechting bij lage temperaturen.
3M™ Double Coated Removable Foam Tape 4658 is een schuimtape van acryl, dubbelzijdig gecoat en met gesloten cellen.
Sterke punten
Plakt rvs sierstrip op metalen frames.;Helder;Schoonverwijderbaar;Voldoet aan de vlamvertragingsvereisten van F.A.R. Part 25.853 (a) en F.A.R. Deel 25.855 (d);Goede initiële en langdurige temperatuurbestendigheid
Toepassingen
Voor tijdelijke hechting van metalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | acrylschuim |
| Dikte | 0,8 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,12 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 294,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen