Referenties
3M:90401000
Rubix:23060429
Fabrikant:7000041765

Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9040 1 MX50MTR 90401000
9040 biedt een uitstekende balans tussen hoog hechtvermogen/initiële hechting en goede bestendigheid tegen afschuiven bij kamertemperatuur, voor toepassing op verschillende oppervlakken, waaronder diverse kunststoffen met lage oppervlakte-energie zoals polyethyleen en polypropyleen. Het is echter noodzakelijk om vóór het aanbrengen te controleren of het oppervlak geschikt is, en de 9040-tape mag niet worden blootgesteld aan organische of aromatische oplosmiddelen.
3M™ Double-Coated Tape 9040 is een voor algemeen gebruik bestemde dubbelzijdig gecoate tissue-tape. Het heeft een drukgevoelige lijm op rubberbasis met hoge tack en hoge aanvangshechting, een tissue-draaglaag en een gemakkelijk te verwijderen gesiliconiseerde papieren liner.
Sterke punten
Universele, dubbelzijdige tissue tape;Hoge tack, hoge aanvangshechting;Pressure sensitive adhesive;Gemakkelijk te verwijderen liner;Goede afschuifweerstand bij kamertemperatuur
Toepassingen
Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1000 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | tissue |
| Dikte | 0,1 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,77 excl. BTW
/ rol
€ 415,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen