TESAFIX RUBBER TAPE 64621 50MTR X 50MM TRANSPARANT
Dubbelzijdige zelfklevende tape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:64621 50MX50MM
Rubix:32080142
Fabrikant:64621-00004-00
EAN:4005800085116



Documenten
Productdetails : TESAFIX RUBBER TAPE 64621 50MTR X 50MM TRANSPARANT
De tesa® 64621 transparante, zelfklevende, dubbelzijdige tape is ideaal voor uiteenlopende industriële toepassingen en decoratieprojecten. Dankzij het oplosmiddelvrije kleefmassasysteem van synthetisch rubber biedt deze tape een uitzonderlijke tack en betrouwbare hechting op diverse materialen.
Kenmerken:
De tesa® 64621 dubbelzijdige tape bestaat uit een transparante polypropyleendrager (PP) die een uitstekende mechanische sterkte en een optimale kleefkracht biedt. Deze tape is ontworpen voor veeleisende toepassingen en onderscheidt zich door de goede weerstand tegen vocht en temperatuur. De kleefmassa van synthetisch rubber (hotmelt) zorgt voor snelle, duurzame hechting zonder droogtijd. Dit product wordt beschermd door een geel gesiliconiseerde voering, wat een eenvoudige hantering en nauwkeurige versnijding mogelijk maakt. tesa® 64621 is ideaal voor het verlijmen van folies, textiel, papier en kunststoffen, en biedt een betrouwbare oplossing voor decoratie en verpakking.
Specificaties:
- Drager: PP-folie.
- Kleemassa: synthetisch rubber (hotmelt).
- Totale dikte: 90 µm.
- Dikte voering: 70 µm.
- Gewicht voering: 78 g/m².
- Rek bij breuk: 140%.
- Rekkracht: 45 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: korte termijn tot 80 °C, lange termijn tot 40 °C.
- Vochtbestendigheid: goed.
- Verouderingsbestendigheid (UV): matig.
Merkinformatie:
tesa is een Duits merk dat wereldwijd bekendstaat om zijn innovatieve kleefoplossingen van hoge kwaliteit. Het bedrijf werd opgericht in 1890 en heeft zich gevestigd als een leider op het gebied van technische kleefstoffen, met meer dan 7000 producten die verkrijgbaar zijn in meer dan 100 landen. Het merk onderscheidt zich door zijn streven naar duurzaamheid, innovatie en klanttevredenheid. Met een eeuw aan expertise blijft tesa kleefmiddelen ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften van moderne industrieën, met inachtneming van strenge milieunormen.
Kenmerken:
De tesa® 64621 dubbelzijdige tape bestaat uit een transparante polypropyleendrager (PP) die een uitstekende mechanische sterkte en een optimale kleefkracht biedt. Deze tape is ontworpen voor veeleisende toepassingen en onderscheidt zich door de goede weerstand tegen vocht en temperatuur. De kleefmassa van synthetisch rubber (hotmelt) zorgt voor snelle, duurzame hechting zonder droogtijd. Dit product wordt beschermd door een geel gesiliconiseerde voering, wat een eenvoudige hantering en nauwkeurige versnijding mogelijk maakt. tesa® 64621 is ideaal voor het verlijmen van folies, textiel, papier en kunststoffen, en biedt een betrouwbare oplossing voor decoratie en verpakking.
Specificaties:
- Drager: PP-folie.
- Kleemassa: synthetisch rubber (hotmelt).
- Totale dikte: 90 µm.
- Dikte voering: 70 µm.
- Gewicht voering: 78 g/m².
- Rek bij breuk: 140%.
- Rekkracht: 45 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: korte termijn tot 80 °C, lange termijn tot 40 °C.
- Vochtbestendigheid: goed.
- Verouderingsbestendigheid (UV): matig.
Merkinformatie:
tesa is een Duits merk dat wereldwijd bekendstaat om zijn innovatieve kleefoplossingen van hoge kwaliteit. Het bedrijf werd opgericht in 1890 en heeft zich gevestigd als een leider op het gebied van technische kleefstoffen, met meer dan 7000 producten die verkrijgbaar zijn in meer dan 100 landen. Het merk onderscheidt zich door zijn streven naar duurzaamheid, innovatie en klanttevredenheid. Met een eeuw aan expertise blijft tesa kleefmiddelen ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften van moderne industrieën, met inachtneming van strenge milieunormen.
Sterke punten
- Betrouwbare hechting: hoge tack en onmiddellijke kleefkracht op uiteenlopende oppervlakken;
- Transparantie: discrete fixatie voor decoratieve toepassingen dankzij PP-drager;
- Weerstand: goede vocht- en temperatuurbestendigheid voor veeleisende omgevingen;
- Gebruiksgemak: geel gesiliconiseerde voering voor eenvoudige hantering en nauwkeurige versnijding;
- Veelzijdigheid: geschikt voor verlijming van folies, textiel, papier en kunststoffen;
- Oplosmiddelvrij: milieuvriendelijk en veilig in gebruik.
- Transparantie: discrete fixatie voor decoratieve toepassingen dankzij PP-drager;
- Weerstand: goede vocht- en temperatuurbestendigheid voor veeleisende omgevingen;
- Gebruiksgemak: geel gesiliconiseerde voering voor eenvoudige hantering en nauwkeurige versnijding;
- Veelzijdigheid: geschikt voor verlijming van folies, textiel, papier en kunststoffen;
- Oplosmiddelvrij: milieuvriendelijk en veilig in gebruik.
Toepassingen
De tesa® 64621 dubbelzijdige tape is geschikt voor talrijke industriële en decoratieve toepassingen. Hij is perfect voor het bevestigen van decoratieve materialen, verpakkingen, folies, textiel, papier en kunststoffen en is ideaal voor binnenhuisdecoratie, industriële verpakking en het bevestigen van lichte materialen. De bestendigheid tegen vocht en temperatuur maakt dit product tot een geschikte keuze voor complexe omgevingen, waar het onder allerlei omstandigheden optimaal presteert.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 18 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pp-folie (steun) |
| Dikte | 0,09 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,80 excl. BTW
/ 18 stuks
€ 230,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen