Referenties
Tesa:62932 50M 19MM BLACK
Rubix:A0479530
Fabrikant:62932-00001-00
EAN:4042448880796

Productdetails : TESAFIX ACRYLIC TAPE 62932 50MTR X 19MM ZWART
tesa® 62932 biedt uitstekende kleefeigenschappen op lange termijn voor veeleisende constructietoepassingen bij een kleine ontwerpopening.
tesa® 62932 biedt voordelen voor verschillende industriële toepassingen:
* Dunne schuimrug maakt implementeren van een kleine ontwerpopening mogelijk
* Grote directe hechtkracht voor snel en betrouwbaar assembleren, zelfs bij lage druk
* Comfortabele schuimrug compenseert ontwerptoleranties of oneffen oppervlakken
* Grote uiteindelijke kleefkracht voor betrouwbare binding
* Zeer goede vochtbestendigheid
* Schokabsorptie gedurende transport en dagelijks gebruik
tesa® 62932 biedt voordelen voor verschillende industriële toepassingen:
* Dunne schuimrug maakt implementeren van een kleine ontwerpopening mogelijk
* Grote directe hechtkracht voor snel en betrouwbaar assembleren, zelfs bij lage druk
* Comfortabele schuimrug compenseert ontwerptoleranties of oneffen oppervlakken
* Grote uiteindelijke kleefkracht voor betrouwbare binding
* Zeer goede vochtbestendigheid
* Schokabsorptie gedurende transport en dagelijks gebruik
Toepassingen
* Decoratieve aluminium afdekschermen op bruingoed
* Deurhendels in keukenmeubilair
* Decoratieve profiellijsten voor koel- of vrieskasten
* Glas- en spiegelpanelen
* Deurhendels in keukenmeubilair
* Decoratieve profiellijsten voor koel- of vrieskasten
* Glas- en spiegelpanelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pe-schuim |
| Dikte | 0,5 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,19 excl. BTW
/ stuk
€ 37,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen