TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4952 50MTR X 19MM WIT

Tesa 4952

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4952 50M 19MM WHITE
Rubix:32080742
Fabrikant:04952-00533-00
EAN:4042448839510
TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4952 50MTR X 19MM WIT

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte50 m
Materiaalpe-schuim
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFIX DUBBELZIJDIG TAPE 4952 50MTR X 19MM WIT


tesa® 4952 is een dubbelzijdige, hoogwaardige tape met een zeer vervormbare PE-schuimdrager en een acrylkleefstof met hoge tack. Deze tape is speciaal ontwikkeld voor veeleisende bevestigingstoepassingen en biedt directe, duurzame hechting op diverse ondergronden, ook bij buitentoepassingen.

Kenmerken:
Deze bevestigingstape biedt uitzonderlijke veelzijdigheid dankzij de aanpasbare acrylkleefmassa die een directe hechting op uiteenlopende materialen garandeert. De PE-schuimstructuur absorbeert schokken en compenseert spanningsverschillen tussen de verbonden oppervlakken. Zelfs bij lage aanbrengdruk behoudt dit kleefmiddel een uitstekende hechting, wat de toepassing onder variabele omstandigheden vereenvoudigt. Dankzij de hoge weerstand tegen weersinvloeden, UV-straling en veroudering is deze tape ideaal voor gebruik buitenshuis. De certificering voor het monteren van spiegels in de meubelindustrie bevestigt de betrouwbaarheid voor toepassingen die een veilige, duurzame fixatie vereisen.

Specificaties:
- Totale dikte: 1150 µm.
- Drager: PE-schuim.
- Kleefmassa: tackified acryl.
- Type voering: 70 µm dikke bruine film.
- Rekkracht: 10 N/cm.
- Rek bij breuk: 200%.
- Temperatuurbestendigheid (korte en lange termijn): tot 80 °C.
- Kleefkracht op staal (direct): 6,5 N/cm.
- Kleefkracht op staal (na 14 dagen): 8 N/cm.
- Statische schuifbestendigheid bij 23 °C en 40 °C: goed.

Normen:
De tesa® 4952 dubbelzijdige tape is getest en goedgekeurd door het LGA-instituut voor het bevestigen van spiegels, zoals beschreven in het rapport IWQ FSG 329 1189.

Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in de productie van technische kleefmiddelen en innovatieve oplossingen voor de industrie en professionals. Het bedrijf werd opgericht in 1890 en heeft meer dan 125 jaar ervaring in kleeftechnologie. Met meer dan 7.000 producten op de markt in meer dan 100 landen investeert het voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om baanbrekende oplossingen te kunnen aanbieden. tesa® streeft bovendien naar duurzaamheid en verantwoorde innovatie, met een reductie van de CO2-voetafdruk van 38% in de afgelopen jaren en het doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Sterke punten

- Directe hechting, zelfs bij lage aanbrengdruk;
- Uitstekende weerstand tegen UV, water en veroudering – geschikt voor buitengebruik;
- Compenseert thermische uitzettingsverschillen tussen materialen;
- Breed inzetbaar op uiteenlopende ondergronden;
- Superieure vervormbaarheid voor perfecte aanpassing aan onregelmatige oppervlakken;
- Gecertificeerde duurzame, veilige fixatie voor kritieke toepassingen, zoals spiegelmontage.

Toepassingen

Deze dubbelzijdige PE-schuimtape is ideaal voor het monteren van spiegels in de meubelindustrie en biedt veilige hechting, zelfs bij zware onderdelen. In de auto-industrie is hij geschikt voor de montage van autospiegels en is hij bestand tegen trillingen en wisselende weersomstandigheden. Professionals in de bouw en decoratie gebruiken deze vooral voor het plaatsen van houten plinten of akoestische panelen, waarbij het vermogen om thermische uitzetting te compenseren essentieel is. Dit product is ook geschikt voor het bevestigen van elementen op moeilijke oppervlakken zoals glas, metaal, kunststof of gelakt hout, zowel binnen als buiten, zelfs bij schommelingen in temperatuur en vochtigheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid16
Logistiek gewicht8147,7 g
Breedte19 mm
Lengte50 m
Materiaalpe-schuim
Dikte1,15 mm
Kleurwit
Type tapeschuimtape
€ 41,27 excl. BTW
/ stuk
€ 49,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte