Referenties
3M:9508W19
Rubix:23061334
Fabrikant:7000096248
EAN:8021684551895

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager) |
Productdetails : 3M SCOTCH DUBBELZIJDIG SCHUIMTAPE 9508W WIT 19MM X 66 MTR
3M™ dubbelzijdige schuimtape 9508w is een witte dubbelzijdige gesloten cel polyethyleen schuimtape met acrylaat lijm.
3M™ dubbelzijdige schuimtape 9508w is een witte dubbelzijdige gesloten cel polyethyleen schuimtape met acrylaat lijm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 320x300x300 mm |
| Gewicht verpakking | 5470 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager) |
| Dikte | 0,8 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
| 19 mm | |
| 66000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,52 excl. BTW
/ 16 rollen
€ 517,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen