3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 904 CLEAR 12MMX25MTR 9041225
Scotch® ATG Transfer Tape 904
Zie technische informatieReferenties
3M:9041225
Rubix:23061681
Fabrikant:7000116632
EAN:5010027676862

Technische samenvatting
| Breedte | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), poly gecoat papier (primaire voering) |
Productdetails : 3M SCOTCH ATG TRANSFER TAPE 904 CLEAR 12MMX25MTR 9041225
Ga voor directe en langdurige hechting met een hoge afschuifkracht met de 3M™ ATG Transfertape 904. Onze tape is bij uitstek geschikt voor knutselaars en kunstenaars, want hij kan snel en zonder geknoei worden aangebracht en is daarmee ideaal voor het maken van kaarten, plakboeken en briefpapier.
Deze tape is een universele doorzichtige transfertape met acrylaatlijm op een witte liner van papier met polyestercoating en uitstekende temperatuurprestaties.
Hecht papier, kaarten, vloeipapier, glitter, lovertjes en zelfs karton. Voor gebruik in combinatie met de Scotch® ATG Tape-dispenser voor transfertape.
Deze tape is een universele doorzichtige transfertape met acrylaatlijm op een witte liner van papier met polyestercoating en uitstekende temperatuurprestaties.
Hecht papier, kaarten, vloeipapier, glitter, lovertjes en zelfs karton. Voor gebruik in combinatie met de Scotch® ATG Tape-dispenser voor transfertape.
3M™ atg transfer tape 904 is een universele heldere acrylaat transfer tape met een witte papieren paper liner, met goede temperatuurprestaties.
Sterke punten
Schone, blijvende hechting op lichte materialen|| Universeel, transfer tape|| Universeel, transfer tape|| Voor directe en langdurige hechting met een hoge afschuifkracht;Hecht direct|| Hecht direct|| Snelle applicatie zonder geknoei|| Uitstekende initiële hechting voor betere prestaties;Hecht goed op gladde en matig getextureerde oppervlakken|| Hoge afschuifsterkte|| Hoge afschuifsterkte|| Langdurige hechting;Duurzame verbinding|| Duurzame verbinding|| Goed bestand tegen UV en oplosmiddelen|| Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen;Gaat vlot mee met bochten en omtrekken|| Gebruik de tape met Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape Applicator pistool.;Laat geen rommel, resten of geur achter
Toepassingen
Verlijmen van passe-partouts voor lijsten, stofhoezen;Assemblage van handelsdrukwerk;Winkeldisplays, promotiedisplays en inserts;Verlijmen van uitnodigingen, tafelstaanders, kaarten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 177x195x296 mm |
| Gewicht verpakking | 3832 g |
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), poly gecoat papier (primaire voering) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,08 excl. BTW
/ 72 rollen
€ 360,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen