Referenties
Tesa:04985-00005-09
Rubix:A0479633
EAN:4042448897633

Documenten
Productdetails : TESAFIX TRANSFER TAPE 4985 33MTR X 12MM TRANSPARANT
tesa® 4985 is een transparante transfertape met een gemodificeerde acrylkleefstof. Hij biedt een goede directe hechting op ongelijkmatige oppervlakken.
tesa® 4985 beschikt met name over:
* Goede dispensereigenschappen (met tesa® 6013 dispenser)
tesa® 4985 beschikt met name over:
* Goede dispensereigenschappen (met tesa® 6013 dispenser)
Toepassingen
* Montage van posters en foto’s
* Bevestiging van weefsel voor patroonboeken
* Splicing van papier
* Bevestiging van weefsel voor patroonboeken
* Splicing van papier
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9999,4 g |
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | geel |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,52 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 50,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
