3M TAPE 4646F VHB 19 MM (RO=33M)

3M™ VHB™ Tape 4646

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:46461933
Rubix:23060224
Fabrikant:7000072204
3M TAPE 4646F VHB 19 MM (RO=33M)

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte33 m
Materiaalacryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M TAPE 4646F VHB 19 MM (RO=33M)


Voor hoog-, laag, en medium-energetische substraten. Gemak bij het verwerken, dempend en impactbestendig.
4646 is een stevige, dubbelzijdige, drukgevoelige, acrylaat schuimtape met gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel. 1,1 mm dik

Sterke punten

Hoge sterkte|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| Duurzaam;Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad|| Schoon uiterlijk;Donkergrijze universele tape met een dikte van 0,6 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen|| Donkergrijze universele tape met een dikte van 0,6 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces|| Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces

Toepassingen

Te gebruiken voor de versterking en bevestiging van panelen, inclusief assemblage voorafgaand aan verwerking in verfdroogovens, maar ook voor de bevestiging van decoratieve materialen en versieringen;Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Afmeting verpakking (D x B x H)84x268x282 mm
Gewicht verpakking1840 g
Breedte19 mm
Lengte33 m
Materiaalacryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager)
Dikte0,6 mm
Kleurgrijs
Type tapeschuimtape
50 mm
1000 mm
€ 62,58 excl. BTW
/ rol
€ 75,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden