3M DOUBLE COATED TAPE 9495LE CLEAR 686MMX164.6MTR 9495L68L
3M™ Dubbelzijdige Tape 9495LE
Zie technische informatieReferenties
3M:9495L68L
Rubix:23061306
Fabrikant:7000048873
EAN:50021200432519






Productdetails : 3M DOUBLE COATED TAPE 9495LE CLEAR 686MMX164.6MTR 9495L68L
Aanbevolen toepassingen
- Schuim-tot-poeder gecoate geverfde oppervlakken
- Kunststof hechting met lage oppervlakte-energie
- Lensverbindingsapplicaties
- Montage van de touchpad-beugel
- Lage oppervlakte-energiebinding
- Batterijverbinding
- Verbinden met geheugenkaarteng
- Case assemblage
- Elektronische componentenverlijming
- Module bonding naar PET-kaart
- Speaker module montage
- Elektronische componentenverlijming
- Isolatie van elektrische isolatie
- Touchpad-montage
In het algemeen bestaat dubbel gecoate tape uit een papier-, film- of tissuedrager die aan beide zijden is voorzien van een drukgevoelige kleeflaag. De kleefstof wordt beschermd door een lostrekbare voering die op het moment van aanbrengen kan worden verwijderd of op zijn plaats kan worden gelaten totdat de verbindingsoppervlakken klaar zijn om te worden bevestigd. Deze tapes kunnen met de hand of met een dispenser worden aangebracht. Dubbel gecoate tapedispensers zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties, variërend van handmatig tot volledig automatisch. Toepassingen voor dubbelzijdige tape zijn te vinden in de bouw, fabricage, kunst en hobby's.
3M™ Dubbelzijdige Tape 9495LE is voorzien van een snel klevende lijm die een uitstekende hechting biedt op vele kunststoffen met een laag oppervlakte-energie, zoals polypropyleen en poedercoating verven. Deze tape biedt ook een hoge hechting op licht vervuilde oppervlakken met olie die doorgaans worden gebruikt met machineonderdelen.
Sterke punten
Voegt dimensionale stabiliteit toe aan schuim en andere substraten en maakt het ook gemakkelijker om de tape te hanteren tijdens het snijden en stansen;3M ™ Dubbelzijdige Tape 9495LE heeft een dubbele liner voor gemakkelijk selectief stansen.;De hechtsterkte van 3M™ Lamineerlijm 300LSE neemt toe na verloop van tijd en bij een hogere temperatuur en heeft een zeer hoge initiële hechting.;Hoge hechtsterkte op LSE kunststoffen;Filmdrager die dimensionale stabiliteit toevoegt aan schuimen en andere substraten
Toepassingen
Schuim voor poedergecoate, geschilderde oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 685,8 mm |
| Lengte | 164,59 m |
| Materiaal | pet |
| Dikte | 0,17 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.230,19 excl. BTW
/ rol
€ 3.908,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen