Referenties
3M:890219
Rubix:23060830
Fabrikant:7000049601

Productdetails : 3M POLYESTER TAPE 8902 BLAUW 19MMX66MTR 890219
Zeer dun, zeer sterk, duurzaam en slijtvast, bestand tegen de meeste chemicaliën en oplosmiddelen.
Toepassingen
Bevestigen van positieve films, lijmen van siliconenpapier
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | pet silicone |
| Dikte | 0,06 mm |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.435,20 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 1.736,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen