Referenties
Tesa:04104-00011-00
Rubix:A0479682
EAN:4005800010569

Documenten
Productdetails : TESAFILM PVC TAPE 4104 66MTR X 9MM TRANSPARANT
De tesa® 4104 felgekleurde filmische verpakkingstape biedt de ideale oplossing voor het veilig en duurzaam sluiten van pakketten. Dankzij de drager van PVC-folie en de kleefmassa van natuurrubber levert deze tape optimale prestaties op op alle soorten karton en oppervlakken.
Kenmerken:
tesa® 4104 is een hoogwaardige verpakkingstape met een PVC-constructie die uitstekende vervormbaarheid biedt. De kleefmassa op basis van natuurrubber zorgt voor een betrouwbare hechting, zelfs op lastige oppervlakken. Deze tape is verkrijgbaar in diverse felle kleuren en is geschikt voor het sluiten van dozen, markeringen of meerkleurig schilderwerk. Hij onderscheidt zich door het soepel aanbrengen, eenvoudig afrollen en uitstekende bedrukbaarheid voor gepersonaliseerde branding.
Specificaties:
- Drager: PVC-folie.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 67 µm.
- Rekkracht: 60 N/cm.
- Rek bij breuk: 60 %.
- Kleefkracht op staal: 3,6 N/cm.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
- Bedrukbaar: ja.
- Afrollen: soepel.
- Geschikt voor: karton, plastic, metaal, flexibele zakken, enz.
Merkinformatie:
tesa® werd opgericht in Duitsland en is een van de wereldleiders in technische kleefoplossingen. Met meer dan 125 jaar ervaring brengt het merk een reeks van meer dan 7.000 producten op de markt die gebruikt worden in de industrie, de auto-industrie, de elektronica en de bouw. Het bedrijf streeft ernaar om innovatieve, duurzame en doeltreffende oplossingen aan te bieden, met inachtneming van strenge milieunormen. Elk jaar investeert tesa® zwaar in onderzoek en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat zijn producten de concurrentie blijven overtreffen.
Kenmerken:
tesa® 4104 is een hoogwaardige verpakkingstape met een PVC-constructie die uitstekende vervormbaarheid biedt. De kleefmassa op basis van natuurrubber zorgt voor een betrouwbare hechting, zelfs op lastige oppervlakken. Deze tape is verkrijgbaar in diverse felle kleuren en is geschikt voor het sluiten van dozen, markeringen of meerkleurig schilderwerk. Hij onderscheidt zich door het soepel aanbrengen, eenvoudig afrollen en uitstekende bedrukbaarheid voor gepersonaliseerde branding.
Specificaties:
- Drager: PVC-folie.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 67 µm.
- Rekkracht: 60 N/cm.
- Rek bij breuk: 60 %.
- Kleefkracht op staal: 3,6 N/cm.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
- Bedrukbaar: ja.
- Afrollen: soepel.
- Geschikt voor: karton, plastic, metaal, flexibele zakken, enz.
Merkinformatie:
tesa® werd opgericht in Duitsland en is een van de wereldleiders in technische kleefoplossingen. Met meer dan 125 jaar ervaring brengt het merk een reeks van meer dan 7.000 producten op de markt die gebruikt worden in de industrie, de auto-industrie, de elektronica en de bouw. Het bedrijf streeft ernaar om innovatieve, duurzame en doeltreffende oplossingen aan te bieden, met inachtneming van strenge milieunormen. Elk jaar investeert tesa® zwaar in onderzoek en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat zijn producten de concurrentie blijven overtreffen.
Sterke punten
- Zorgt voor een veilige en langdurige sluiting.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren voor visuele markering.
- Hecht doeltreffend op uiteenlopende oppervlakken.
- Geschikt voor meerkleurig schilderwerk.
- Soepel aanbrengen en gelijkmatig afrollen.
- Uitstekende bedrukbaarheid voor personalisatie.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren voor visuele markering.
- Hecht doeltreffend op uiteenlopende oppervlakken.
- Geschikt voor meerkleurig schilderwerk.
- Soepel aanbrengen en gelijkmatig afrollen.
- Uitstekende bedrukbaarheid voor personalisatie.
Toepassingen
- Sluiten van kartonnen, kunststof of metalen dozen in industriële, logistieke en commerciële omgevingen.
- Verzegelen van kleine dozen, flexibele zakken of metalen blikken.
- Visuele markering en logistieke organisatie.
- Nauwkeurig maskeren van meerkleurige verven.
- Aanbevolen voor werkplaatsen, magazijnen, productie-eenheden en andere veeleisende omgevingen.
- Verzegelen van kleine dozen, flexibele zakken of metalen blikken.
- Visuele markering en logistieke organisatie.
- Nauwkeurig maskeren van meerkleurige verven.
- Aanbevolen voor werkplaatsen, magazijnen, productie-eenheden en andere veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10986,01 g |
| Breedte | 9 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | pvc/natuurrubber |
| Dikte | 0,067 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,36 excl. BTW
/ 16 stuks
€ 96,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
