TESAFILM PP TAPE 4205 66MTR X 19MM TRANSPARANT
tesa® 4205 transparante verpakkingstape voor kleine voorwerpen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04205-00006-00
Rubix:A0479387
EAN:4005800198243


Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | pp-folie (drager), natuurrubber (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : TESAFILM PP TAPE 4205 66MTR X 19MM TRANSPARANT
tesa® 4205 is een verpakkingstape die een polypropyleenfilm combineert met een kleefmassa op basis van natuurrubber, geschikt voor het sluiten en bundelen van kleine objecten. Dankzij de transparantie blijven verpakkingen en producten goed zichtbaar. Dit product is compatibel met standaard tafeldispensers en zorgt voor een eenvoudige en consistente verwerking.
Kenmerken:
tesa® 4205 bestaat uit een drager van PP-film en een kleefmassa op basis van natuurrubber. Deze combinatie zorgt voor een betrouwbare sluiting van kleine dozen, inclusief metalen dozen. De formulering maakt ook het bundelen van kleine objecten mogelijk, waardoor deze tijdens opslag of orderpicking bij elkaar blijven.
De transparantie maakt het mogelijk voor bedrukte informatie op verpakkingen zichtbaar te blijven. De tape is geschikt voor gebruik met klassieke tafeldispensers, wat de integratie in manuele verpakkingslijnen vereenvoudigt. De geschiktheid voor indirect voedselcontact vergroot de toepassingsmogelijkheden, op voorwaarde dat er geen direct contact is met voedingsmiddelen.
Specificaties:
• Totale dikte: 45 µm
• Breedte: beschikbaar in 12, 15, 19 en 25 mm
• Drager: PP-film
• Type lijm: natuurrubber
• Dikte drager: 28 µm
• Rek bij breuk: 145%
• Treksterkte: 43 N/cm
• Kleefkracht op staal: 2,5 N/cm
• Geschikt voor indirect voedselcontact
Kenmerken:
tesa® 4205 bestaat uit een drager van PP-film en een kleefmassa op basis van natuurrubber. Deze combinatie zorgt voor een betrouwbare sluiting van kleine dozen, inclusief metalen dozen. De formulering maakt ook het bundelen van kleine objecten mogelijk, waardoor deze tijdens opslag of orderpicking bij elkaar blijven.
De transparantie maakt het mogelijk voor bedrukte informatie op verpakkingen zichtbaar te blijven. De tape is geschikt voor gebruik met klassieke tafeldispensers, wat de integratie in manuele verpakkingslijnen vereenvoudigt. De geschiktheid voor indirect voedselcontact vergroot de toepassingsmogelijkheden, op voorwaarde dat er geen direct contact is met voedingsmiddelen.
Specificaties:
• Totale dikte: 45 µm
• Breedte: beschikbaar in 12, 15, 19 en 25 mm
• Drager: PP-film
• Type lijm: natuurrubber
• Dikte drager: 28 µm
• Rek bij breuk: 145%
• Treksterkte: 43 N/cm
• Kleefkracht op staal: 2,5 N/cm
• Geschikt voor indirect voedselcontact
Sterke punten
• Efficiënte fixatie van kleine objecten dankzij goede treksterkte en rek
• Hechting geschikt voor metalen oppervlakken
• Compatibel met standaard tafeldispensers
• Transparantie zorgt voor zichtbaarheid van markeringen en etiketten
• Geschikt voor indirect voedselcontact
• Hechting geschikt voor metalen oppervlakken
• Compatibel met standaard tafeldispensers
• Transparantie zorgt voor zichtbaarheid van markeringen en etiketten
• Geschikt voor indirect voedselcontact
Toepassingen
tesa® 4205 wordt gebruikt voor het sluiten van kleine dozen, ook van metaal, in manuele verpakkingsomgevingen. De tape is geschikt voor orderpickafdelingen, interne logistieke diensten en herverpakkingszones waar een transparante en betrouwbare tape vereist is.
Het bundelen van kleine objecten vormt een andere veelvoorkomende toepassing. Hiermee kunnen onderdelen of componenten worden samengevoegd vóór opslag of verzending.
De geschiktheid voor indirect voedselcontact maakt gebruik mogelijk in logistieke stromen voor voedingsproducten, zolang er geen direct contact is met levensmiddelen.
Het bundelen van kleine objecten vormt een andere veelvoorkomende toepassing. Hiermee kunnen onderdelen of componenten worden samengevoegd vóór opslag of verzending.
De geschiktheid voor indirect voedselcontact maakt gebruik mogelijk in logistieke stromen voor voedingsproducten, zolang er geen direct contact is met levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 96 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4922,66 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | pp-folie (drager), natuurrubber (kleefstof) |
| Dikte | 0,045 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | afdichtband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,24 excl. BTW
/ 96 stuks
€ 167,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen