3M SPLICING SYSTEM 9990N BLAUW 50MMX33MTR 9990N50
3M™ Repulpable Splijtsysteem 9990N
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:9990N50
Rubix:23061729
Fabrikant:7000116528
EAN:04064035116392

Documenten
Productdetails : 3M SPLICING SYSTEM 9990N BLAUW 50MMX33MTR 9990N50
Het 3M™ Verpulpbaar splicesysteem 9990N is gemaakt voor flying splices in een rechte lijn en heeft een geïntegreerde aluminium sensor. Dit maakt het gebruik van reflecterende labels voor het detecteren van splices overbodig. De lijm op de zeer zachte splicingzijde heeft een goede directe grijpkracht op ongecoate kranten.
Het 3M™ Repulpable Splicing System 9990N is onze dubbel gecoate, splijtbare tape-constructie met een acryllijm en een gemakkelijk te verwijderen papieren liner voor eenvoudige handmatige toepassing en ingebouwde sensorlaag.
Sterke punten
Gemaakt voor flying splices in een rechte lijn|| Gemaakt voor flying splices in een rechte lijn;Gemakkelijk te verwijderen liner van papier|| Gemakkelijk te verwijderen liner van papier;Geïntegreerde aluminium sensor|| Geïntegreerde aluminium sensor;Goede directe grijpkracht op ongecoate kranten|| Goede directe grijpkracht op ongecoate kranten;Makkelijk aan te brengen
Toepassingen
Gebruik voor rechte vliegende splitsingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof) |
| Dikte | 0,09 mm |
| Kleur | blauw |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 374,80 excl. BTW
/ 8 rollen
€ 453,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen