TESA ALUMINIUM TAPE 60670 50MTR X 50MM

tesa® 60670

Zie technische informatie

Referenties

Tesa:60670 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:A0479025
Fabrikant:60670-00002-00
EAN:4042448476234
TESA ALUMINIUM TAPE 60670 50MTR X 50MM

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalaluminiumfolie (drager), acryl (lijm)
Zie alle specificaties

Productdetails : TESA ALUMINIUM TAPE 60670 50MTR X 50MM


tesa® 60670 is een stevige aluminium tape die bestaat uit een aluminiumfolie van 75 µm (3 mil) en een transparante acrylkleefstof



Eigenschappen:

* Mechanisch stabiel

* Gemakkelijk af te rollen

* Geschikt voor permanente toepassingen

* Barrière tegen vocht, gas en damp

* Elektrisch en thermisch geleidend

* Slijtvast

* Weerkaatst hitte en licht

* Vlamvertragend volgens DIN 4102, klasse B1

* Vlamvertragend volgens de vereisten van UL 510A
* Voldoet aan de vereisten van UL723

Toepassingen

* Herstellingen aan vrachtwagens en opleggers

* Vastmaken en afdichten van thermische isolatie, leidingen en buizen

* Om substraten elektrisch en thermisch geleidend te maken

* Om warmtestraling te weerkaatsen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalaluminiumfolie (drager), acryl (lijm)
Dikte0,125 mm
Kleurgrijs
Type tapeafdichtband
€ 433,44 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 524,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen