Referenties
3M:7000035445
Rubix:23061205
Fabrikant:7000035445
EAN:08000280457008

Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | synthetisch rubber (kleeflaag), polyethyleen (drager) |
Productdetails : 3M DUBBELZ TAPE 9191 WIT 50MMX25MTR 919150
De 9191 is ontworpen als tapijttape en biedt een uitstekende balans tussen hoog hechtvermogen/initiële hechting en goede bestendigheid tegen afschuiven op kamertemperatuur. Bovendien is de 9191 gemakkelijk te verwijderen. Het is echter noodzakelijk om vóór het aanbrengen te controleren of het oppervlak geschikt is.
'3M™ Double Coated Tape 9191, is a general-purpose double-coated tape. It features a high tack, high initial adhesion rubber pressure sensitive adhesive, a non-woven carrier and an easy to remove siliconised paper liner.
Sterke punten
Algemeen toepasbare dubbelzijdige tissuetape.;Hoge tack, hoge aanvangshechting;Pressure sensitive adhesive;Makkelijk te verwijderen schutvel;Tapijttape
Toepassingen
Use as carpet tape
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | synthetisch rubber (kleeflaag), polyethyleen (drager) |
| Dikte | 0,26 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | tapijttape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 433,80 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 524,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen