3M VERSTERKTE TAPE WIT 361 25,4MM X 54,86 MTR - 36125BO

Tape 361

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000050071
Rubix:23060053
Fabrikant:7000050071
EAN:0021200237133
3M VERSTERKTE TAPE WIT 361 25,4MM X 54,86 MTR - 36125BO

Technische samenvatting

Breedte25,4 mm
Lengte54,86 m
Materiaalsiliconen (kleefstof), glasweefsel (drager)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M VERSTERKTE TAPE WIT 361 25,4MM X 54,86 MTR - 36125BO


Beschermt ondergronden en materialen kortstondig tegen temperaturen tot 288 °C

Geschikt voor de lucht-, ruimtevaart- en auto-industrie, de militaire sector, dakbedekking en speciale scheepsbouw

Voor het splicen van weefsels, het afdichten van panelen, zware afplak-, bundelings- en bevestigingstoepassingen en het inwikkelen van kabelbomen

Kan gecertificeerd worden conform vlambestendigheidsnorm FAR 25.853

Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes

Gebruik 3M™ Glasweefseltape 361 voor toepassingen waarbij een hoge hittebestendigheid nodig is. Onze tape is voorzien van drukgevoelige siliconelijm voor toepassingen die een hoog hechtvermogen, langdurige werking, goede houdkracht en restvrije verwijdering vereisen. De sterke, schuurvaste rug is ideaal voor afplakken en beschermen in thermische spuitprocessen.

Bescherm ondergronden en materialen tegen hoge temperaturen met 3M™ Glasweefseltape 361. Onze tape heeft een dikte van 0,16 mm. Onze tape is voorzien van drukgevoelige siliconelijm voor toepassingen die een hoog hechtvermogen, langdurige werking, goede houdkracht en restvrije verwijdering vereisen. Hij is hittebestendig tot 288 °C of hoger, afhankelijk van de soort warmtebron en de duur van de blootstelling. Voortdurende blootstelling aan meer dan 232 °C zal de lijm geleidelijk aantasten, waardoor de tape zijn hechtvermogen verliest en de glasweefselrug donker wordt. De tape wordt voornamelijk gebruikt in de lucht-, ruimtevaart- en auto-industrie, de militaire sector, dakbedekking en speciale scheepsbouw voor het splicen van weefsels, het verzegelen en afdichten van panelen, zware afplaktoepassingen, bundelen, vastzetten en inwikkelen van kabelbomen.

 

3M™ glass cloth tape 361 features a pressure sensitive silicone adhesive for applications requiring high-temperatuurbestendigheid, hoge adhesion en clean removal.

Sterke punten

Bescherm oppervlakken en materialen tegen intermitterende temperaturen tot 288 °C|| Bescherm oppervlakken en materialen tegen intermitterende temperaturen tot 288 °C;Gebruik in de lucht- en ruimtevaart, auto-industrie, defensie, dakbedekking, speciale voertuigen en scheepsbouw|| Zeer hoge treksterkte;Verbind stoffen, dicht panelen af en gebruik voor zware afdekking, bundelen, fixeren en omwikkelen van kabelbomen|| Sterke slijtvaste drager biedt sterkte voor bundel-, kabelboom- en beschermings-toepassingen waarvoor een hoge treksterkte vereist is;Kan worden gecertificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853, vlambestendige specificatie|| Schone verwijdering over een breed temperatuurbereik;Biedt bescherming tegen hoge temperaturen om te voldoen aan FAA-voorschriften voor vlamwerendheid|| Gebruikt voor permanente afdichting van hogetemperatuurkanalen of -kamers

Toepassingen

Permanente afdichting van hogetemperatuurkanalen of -kamers;Verbinding van stoffen en gestructureerde oppervlakken;Afdichting van panelen in de lucht- en ruimtevaart;Lasachterlaag;Bescherming van kabelbomen;Gebruik voor het verbinden van stoffen, het maken van naden en het afdichten van panelen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking350 g
Breedte25,4 mm
Lengte54,86 m
Materiaalsiliconen (kleefstof), glasweefsel (drager)
Dikte0,19 mm
Kleurwit
Type tapedoek tape
€ 167,27 excl. BTW
/ rol
€ 202,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Breedte

Lengte

Dikte