3M SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 9261933
Scotch® ATG Transfer Tape 926
Zie technische informatieReferenties
3M:9261933
Rubix:23060832
Fabrikant:7100140019
EAN:5010027728578
Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | gemodificeerde acrylaatlijm |
Productdetails : 3M SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 9261933
Gebruik Scotch® ATG Transfertape 926 voor toepassingen die een hoge hechtsterkte, een hoge afschuifsterkte en uitstekende temperatuurprestaties vereisen. Onze tape is geschikt voor veel verschillende ondergronden en materialen, en is veelzijdig, snel en gebruiksvriendelijk.
Scotch® ATG Transfertape 926 is veelzijdig, handig, snel en gebruiksvriendelijk en geschikt voor veel verschillende ondergronden en materialen. Onze tape is bij uitstek geschikt voor toepassingen die een hoge hechtsterkte, een hoge afschuifsterkte en uitstekende temperatuurprestaties vereisen. Deze tape is een omgekeerd gewikkelde drukgevoelige tape met acryl op een liner van verdicht kraftpapier en is zeer geschikt voor het bevestigen van naambordjes op trofeeën, het hechten van schuimisolatie, moeilijk te hechten mappen en dozen, en ondergronden waarvoor een hoge interne kleefkracht nodig is. Onze tape is bovendien een kosteneffectief alternatief voor nietjes en vloeibare lijm.
Sterke punten
• Deze transferfilmtape met hoge kleefkracht werkt op tal van verschillende ondergronden en materialen. Hij is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en kan gebruikt worden in toepassingen waarbij hoge temperaturen optreden.
• Het ATG systeem zorgt voor het gecontroleerd aanbrengen van de tape terwijl de liner wordt opgewonden in de ATG dispenser. De tape hecht bij contact en werkt op verschillende ondergronden en materiaalcombinaties.
• Het ATG tapesysteem is veelzijdig, handig, snel en gebruiksvriendelijk. Rommel en opruimen zijn verleden tijd. Het is een kosteneffectief alternatief voor nietjes en vloeibare lijm. Veiliger dan hot melt-lijmen en in kwetsbare omgevingen
• Hoge hechtsterkte, hoge afschuifsterkte en uitstekende temperatuurprestaties
• Zeer hoge temperatuur- en UV-bestendigheid
Toepassingen
Embleembevestiging - Hechten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 7908 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | gemodificeerde acrylaatlijm |
| Dikte | 0,127 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
| 231 mm | |
| 277 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.615,20 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 1.954,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen


