TESABAND WEEFSELTAP 4541 50MTR X 38MM ZWART

Gemakkelijk hanteerbare ongecoate textieltape

Zie technische informatie

Referenties

Tesa:4541 50M 38MM BLACK
Rubix:A0479380
Fabrikant:04541-00019-00
EAN:4005800022357
TESABAND WEEFSELTAP 4541 50MTR X 38MM ZWART

Technische samenvatting

Breedte38 mm
Lengte50 m
Materiaalstof zonder coating
Zie alle specificaties

Productdetails : TESABAND WEEFSELTAP 4541 50MTR X 38MM ZWART


Deze gemakkelijk hanteerbare, ongecoate, hoogwaardige textieltape biedt een uitzonderlijke scheurweerstand. Hij is flexibel en aanpasbaar en combineert een drager van 145-maas rayon en een natuurrubberen kleefstof, wat zorgt voor een optimale hechting, zelfs op moeilijke oppervlakken.

Kenmerken:
tesa® 4541 past zich moeiteloos aan oneffen oppervlakken aan zonder plooien te vormen, wat een professionele afwerking garandeert. Dankzij de ongecoate rug is deze tape zeer goed bestand tegen slijtage en is deze geschikt voor langdurig gebruik in veeleisende omgevingen. Hij blijft uitstekend kleven, zelfs op ruwe of olieachtige ondergronden, en is daarmee ideaal voor uiteenlopende toepassingen. De matte afwerking maakt schrijven eenvoudig, waardoor de tape een praktisch markeringshulpmiddel wordt voor identificatie of organisatie. Dankzij de uitzonderlijke flexibiliteit van het rayontextiel past dit product zich perfect aan complexe contouren aan en behoudt het de structurele integriteit. Tot slot weerspiegelt de biogebaseerde samenstelling het streven van tesa naar duurzamere oplossingen in de kleefstoffenindustrie.

Specificaties:
- Totale dikte: 270 µm.
- Rekkracht: 90 N/cm.
- Rek bij breuk: 16%.
- Drager: ongecoat doek.
- Kleefkracht op staal: 3,6 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: tot 130 °C (30 minuten).
- Matte en schrijfbare oppervlakte.
- 87% biogebaseerde samenstelling.
- Drager van ongecoat doek voor aangename hantering.
- Met de hand afscheurbaar zonder gereedschap.
- Goede slijtvastheid voor langdurig gebruik.

Normen:
Deze tape is geclassificeerd als SE/NBR conform de norm FMVSS 302, wat betekent dat hij zelfdovend is wanneer gelamineerd op een niet-brandbare ondergrond. Tevens voldoet hij aan de norm LV 312-1 met betrekking tot diëlektrische sterkte.

Merkinformatie:
tesa® werd opgericht in 1890 en is vandaag de dag een wereldleider in de productie van hoogwaardige technische kleefmiddelen. Het bedrijf staat bekend om zijn uitmuntendheid en heeft meer dan 7.000 innovatieve kleefoplossingen ontwikkeld voor uiteenlopende sectoren. Met een aanwezigheid in meer dan 100 landen is het merk een vertrouwde partner voor professionals over de hele wereld. Het streven van tesa naar duurzaamheid wordt weerspiegeld door initiatieven om de ecologische voetafdruk te verkleinen en de ontwikkeling van biogebaseerde producten.

Sterke punten

- Superieure scheurbestendigheid om materiaalbreuk te voorkomen.
- Uitzonderlijke flexibiliteit zorgt voor een perfecte aanpassing aan onregelmatige oppervlakken zonder plooien.
- Doeltreffende hechting, zelfs op ruwe of geoliede oppervlakken, waardoor geen uitgebreide oppervlaktevoorbereiding nodig is.
- Schrijfbaar oppervlak voor eenvoudige markering en identificatie van onderdelen of installaties.
- 87% biogebaseerde samenstelling.
- Hittebestendigheid tot 130 °C voor gebruik in omgevingen met hoge temperaturen.

Toepassingen

tesa® 4541 presteert uitstekend in de veterinaire sector als een verzorgingstape voor dierenverzorging en biedt zowel ondersteuning als comfort dankzij de flexibiliteit en vervormbaarheid. In de elektrische sector is deze tape bijzonder geschikt voor het bundelen en beschermen van kabelbomen, waardoor een efficiënte organisatie en langdurige bescherming tegen schuren gegarandeerd zijn. In de grafische industrie wordt hij ingezet voor het versterken van boekomslagen, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd bij dagelijkse slijtage. In de sportsector wordt dit product toegepast om hockeysticks te verstevigen, wat de weerstand tegen herhaaldelijke schokken verhoogt en de grip verbetert.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistiek gewicht14697,29 g
Breedte38 mm
Lengte50 m
Materiaalstof zonder coating
Dikte0,27 mm
Kleurzwart
Type tapedoek tape
€ 156,40 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 189,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte

Materiaal

Kleur