Referenties
Tesa:04349-00000-00
Rubix:32089030
EAN:4005800066825


Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | licht gecrept papier (rug), natuurrubber (kleefstof) |
Productdetails : TESAKREPP AFPLAKTAPE 4349 50MTR X 19MM CHAMOIS
NOPI® 4349 is een lichte crêpepapieren tape met een natuurrubberen kleefstof voor algemene doeleinden.
Toepassingen
Het product is geschikt voor algemene doeleinden: hechten, sealen, bevestigen, lichte verpakkingen enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 96 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19757,7 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | licht gecrept papier (rug), natuurrubber (kleefstof) |
| Dikte | 0,11 mm |
| Kleur | beige |
| Type tape | afdichtband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,46 excl. BTW
/ rol
€ 1,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden