Referenties
3M:410M25
Rubix:23060164
Fabrikant:7000049274
EAN:0051115316494

Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | natuurlijk rubber (kleefstof), papier (rug), verdicht groen geruit kraftpapier (voering) |
Productdetails : 3M TAPE 410-25 MM (RO=33M)
Krijg een goede initiële hechting op een verscheidenheid aan oppervlakken met 3M™ Double Coated Paper Tape 410M. Onze tape is een dubbelzijdige papieren tape met rubberlijm 850 op een verdicht kraftgroen geruit papierdraagmateriaal dat bij toepassing een grotere sterkte en stabiliteit bereikt.
Gebruik onze tape voor een breed scala aan toepassingen, zoals het aan elkaar zetten en het op gang brengen van de kern van papier, folies, films en textiel. U kunt rubberen of fotopolymeerdrukplaten op drukcilinders monteren en, wanneer deze met stevige druk wordt aangebracht, een beter hechtingscontact en een hogere hechtsterkte bereiken.
Gebruik onze tape voor een breed scala aan toepassingen, zoals het aan elkaar zetten en het op gang brengen van de kern van papier, folies, films en textiel. U kunt rubberen of fotopolymeerdrukplaten op drukcilinders monteren en, wanneer deze met stevige druk wordt aangebracht, een beter hechtingscontact en een hogere hechtsterkte bereiken.
3M™ dubbelzijdige paper tape 410m is een 0,13 mm dubbelzijdige tape met papieren darger en rubber lijm 850 op een papieren liner.
Sterke punten
Snelle en gebruiksvriendelijke permanente tape voor een zeer krachtige en langdurige verbinding voor binnen- en buitenapplicaties. Drukgevoelige lijm hecht bij contact, voor een directe verwerkingssterkte Nagenoeg onzichtbare verbinding voor een glad oppervlak – zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product Witte tape van 1,1 mm met gemodificeerde acrylaatlijm en een uiterst vervormbare kern van acrylschuim, voor het zonder primer verlijmen van materialen met een lage oppervlakte-energie Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Toepassingen
||Verlijmen van panelen op frames
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 220 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | natuurlijk rubber (kleefstof), papier (rug), verdicht groen geruit kraftpapier (voering) |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.037,52 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 1.255,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen