3M LITHO TAPE 616 ROOD 25MMX66MTR 61625BO
3M LITHO TAPE 616 ROOD 12MMX66MTR 61613BO
Zie technische informatieReferenties
3M:7000050036
Rubix:23060519
Fabrikant:7000050036
EAN:00021200073014

Productdetails : 3M LITHO TAPE 616 ROOD 25MMX66MTR 61625BO
3M™ Litho Tape 616 is een robijn rode 0,06 mm dikke weekmakervrije PVC tape met een rubberlijm. De dunne, kratervrije, gekleurde drager zorgt voor een accurate positionering met zo min mogelijk "ghosting" maar met maximale scherpte met een continue opaciteit.
Sterke punten
Robijn rode UPVC drager voor een optimale positionering van de tape.;Is bestand tegen wisselende condities om een optimaal repeteerbaar resultaat.;Dunne tape geeft scherp beeld en minimaliseert "ghosting";Kratervrije drager zorgt voor een volledige opaak oppervlak voor het beste resultaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 180 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | pvc |
| Dikte | 0,07 mm |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 823,68 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 996,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 74 dagen