3M VHB DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 4905F 9 MM (RO=33M)

3M™ VHB™ Tape 4905F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000072260
Rubix:23060885
Fabrikant:7000072260
EAN:4001895593918
3M VHB DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 4905F 9 MM (RO=33M)
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Breedte9 mm
Lengte33 m
Materiaalpolyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M VHB DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 4905F 9 MM (RO=33M)


3M™ VHB™ Tape 4905 is een transparante, dubbelzijdige tape gemaakt van universele acrylaatlijm die na het aanbrengen een totale dikte van 20 mil (0,5 mm) bereikt en geen uithardingstijd nodig heeft. Deze gebruiksvriendelijke methode is ontworpen voor het hechten van diverse substraten met een hoge oppervlakte-energie zoals aluminium, roestvrij staal en glas. De tape helpt de productiviteit te verhogen door stappen zoals boren, lassen en andere finishingwerkzaamheden te elimineren. Door zijn hoge sterkte hecht de tape dunne, ongelijksoortige en lichtgewicht materialen. De tape biedt het een glad en naadloos alternatief voor klinknagels, lassen, bevestigingsmiddelen en schroeven. De geavanceerde geslotencellige acrylaattechnologie zorgt voor een stevige hechting en een goede afsluiting die beschermt tegen water. De tape is geschikt voor toepassingen met kortstondig gebruik bij een temperatuur tot 149 °C. Bij langdurig gebruik is de tape bestand tegen 93 °C. Deze tape biedt een uitstekende balans tussen sterkte, visco-elasticiteit en hechting. Daardoor is de tape een krachtige verbindingsoplossing voor tal van branches, zoals raam- en deurmontage, bewegwijzering, elektronica, bouw en algemene industrie. Ontdek de veelzijdigheid en duurzaamheid van 3M™ VHB™ Tape 4905 voor uw volgende klus.
3M™ VHB™ Tape 4918 is een transparante dubbelzijdige acrylaattape.. Bijzonder geschikt voor het verbinden van transparante substraten of waar de verbinding kleurloos moet zijn. 50 µm dik

Sterke punten


• DUURZAAMHEID OP LANGE TERMIJN: biedt een snelle en gebruiksvriendelijke, volledig op acrylaat gebaseerde hechtmethode die direct een stevige constructie oplevert – uitharding is niet nodig
• GLAD EN NAADLOOS: met een dikte van 0,5 mm is deze tape ontworpen als alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen zoals klinknagels, lassen en schroeven of vloeibare lijmen
• WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN: biedt een hoge schuifsterkte, thermische weerstand en sterke hechting dankzij een universele acrylaatlijm
• VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN: hecht aan diverse substraten met een hoge oppervlakte-energie met minimale oppervlaktevoorbereiding
• MINDER STAPPEN: kan de operationele efficiëntie verhogen door handelingen zoals boren, lassen en finishing overbodig te maken
• EEN IDEALE OPLOSSING: blinkt uit in diverse toepassingen, waaronder de montage van ramen en deuren, elektronica, bewegwijzering, de bouw, de algemene industrie en meer
• BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN: biedt zowel binnen als buiten uitstekende prestaties, is bestand tegen temperaturen tot 93 °C bij langdurig gebruik en tot 149 °C en bij kortstondige toepassingen
• UITSTEKENDE HECHTING EN AFDICHTING: dankzij de geslotencellige acrylaatstructuur, die een waterdichte afsluiting vormt, is het product bestand tegen water en vocht
• BEREIK MEER: maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortigere materialen mogelijk in vergelijking met klinknagels en lassen

Toepassingen

Alternatieven voor klinken of lassen - Beslag en sierlijsten bevestigen - Glas verlijmen op tussenstijlen - Metaal verlijmen - Paneel op frame/verstijvingsprofiel op paneel monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Afmeting verpakking (D x B x H)84x268x282 mm
Gewicht verpakking1756 g
Breedte9 mm
Lengte33 m
Materiaalpolyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof)
Dikte0,5 mm
Kleurkleurloos
Type tapeschuimtape
€ 306,32 excl. BTW
/ 8 rollen
€ 370,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen

Breedte

Lengte

Materiaal