Referenties
3M:9528W9
Rubix:23061075
Fabrikant:7000096444

Technische samenvatting
| Breedte | 9 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | gesloten-cellig polyethyleenschuim (pe-schuim) met rubberharskleefstof |
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9528 WIT 9X66MTR 9528W9
3M™ dubbelzijdige PE-schuimkleefband 9528W9 in wit: 0,8 mm dik, hoge aanvangshechting voor duurzame verbindingen in binnentoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 480 |
|---|---|
| Breedte | 9 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | gesloten-cellig polyethyleenschuim (pe-schuim) met rubberharskleefstof |
| Dikte | 0,8 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.316,80 excl. BTW
/ 480 rollen
€ 7.643,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen