3M SCOTCH HOLDING TAPE CLEAN REMOVAL 8898 BLAUW 48MMX55MTR
Scotch® Holding tape clean removal 8898
Zie technische informatieReferenties
3M:88984855
Rubix:23060508
Fabrikant:7000028947

Technische samenvatting
| Breedte | 48 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | mono-axiaal georiënteerde polypropyleenfilm |
Productdetails : 3M SCOTCH HOLDING TAPE CLEAN REMOVAL 8898 BLAUW 48MMX55MTR
U kunt bijna alle oppervlakken aan elkaar bevestigen met Scotch® Omsnoeringstape 8898. Onze gespecialiseerde tape is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van apparaten. De versterkte polypropyleen folierug en drukgevoelige synthetische lijm zorgen voor een sterke initiële hechting en houdkracht op een groot aantal verschillende oppervlakken van metaal, glas, kunststof en vezelplaat.De synthetische rubberlijm op de tape geeft geen vlekken op de ondergrond. De tape is bestand tegen breken of scheuren, zelfs als deze is gekerfd of doorboord tijdens de behandeling.
Onze Scotch® Strapping Tape 8898 is een tape met hoge prestaties, speciaal geformuleerd voor gebruik in vele industrieën, waaronder de huishoudelijke apparatenindustrie, de metaalbewerking en de algemene industrie. De drager van getensiliseerde polypropyleenfilm is voorzien van een drukgevoelige lijm op basis van synthetisch rubber die zorgt voor hoge initiële kleefkracht, goede houdkracht en een schone verwijdering van sommige oppervlakken, zoals metaal.
Sterke punten
Verbindt stevig en is schoon verwijderbaar van veel soorten ondergronden;Synthetische rubberlijm geeft geen vlekken;Geeft hoge treksterkte voor een langdurige verbinding;Weerstaat breken of scheuren ondanks knikken of perforaties gedurende werkzaamheden
Toepassingen
Specially developed as a fixing adhesive tape in the domestic appliance sector, as well as for the electronics industry || For bundling, fixing and reinforcing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 334 g |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | mono-axiaal georiënteerde polypropyleenfilm |
| Dikte | 0,11 mm |
| Kleur | blauw |
| 48 mm | |
| 55000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,60 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 360,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen