Referenties
3M:4719BL
Rubix:23061214
Fabrikant:7000048710

Productdetails : 3M VINYL TAPE 471 BLAUW 9MMX33MTR 4719BL
Bijzonder flexibel, bestand tegen vocht en chemicaliën. Voor gebruik in moeilijke omstandigheden.
Toepassingen
Grondmarkering, Conor-codering, identificatie, maskering, veiligheidsmarkering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 96 |
|---|---|
| Breedte | 9 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | vinylrubber |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 976,32 excl. BTW
/ 96 rollen
€ 1.181,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen