3M LABEL TT GS PVC50-320/30 3698E ZILVER 152MMX250MTR
3M™ Thermal Transfer labelmaterialen
Zie technische informatieReferenties
3M:3698152S
Rubix:23061503
Fabrikant:7100174304

Productdetails : 3M LABEL TT GS PVC50-320/30 3698E ZILVER 152MMX250MTR
3M™ Gegoten vinyl labelmateriaal 3690E+ is bestand tegen weersinvloeden, UV-licht en vele oplosmiddelen. Het is vormstabiel en bestand tegen temperaturen tot 95 °C. Ook kortstondig tot 150 °C. Geschikt voor bijna alle ondergronden onder alle omstandigheden.Gebruik ons vinyl labelmateriaal voor al uw labels met thermotransferprint en zeefdruk. De speciaal gemodificeerde acrylaatlijm heeft een hoge eerste kleefkracht en goede hechting op bijna alle oppervlakken, inclusief de meeste ondergronden met een lage oppervlakte-energie, zoals polyethyleen en structuurverf, en gebogen oppervlakken.Dit product wordt door UL en cUL erkend en is geschikt voor gebruik binnen en buiten.
3M™ Polyester Label Materiaal is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen
Sterke punten
Biedt uitstekende thermische stabiliteit en vochtbestendigheid;Veelzijdige materialen geproduceerd voor gebruik in verschillende toepassingen;De lijm biedt een uitstekende helderheid en een goede aanvangshechting voor een beter definitief label;Hogere temperatuurbestendigheid dan tweecomponenten epoxylijmen;Brandbaarheidstesten volgens UL94 HB
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 152 mm |
| Lengte | 250 m |
| Materiaal | vinyl |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | zilver |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.338,07 excl. BTW
/ rol
€ 1.619,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen