Referenties
Tesa:4662 25MTR X 48MM ORANJE
Rubix:A0479734
Fabrikant:04662 00195 00
EAN:4042448201850


Technische samenvatting
| Breedte | 48 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | pe-gelamineerd doek (rug), natuurrubber (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : TESABAND DUCT TAPE 4662 25MTR X 48MM ORANJE
De tesa® 4662 sterke ducttape biedt uitstekende hechting, zelfs op ruwe en stoffige oppervlakken. Hij zorgt voor een betrouwbare en duurzame fixatie. Dankzij de waterbestendigheid en vervormbaarheid is hij onmisbaar voor uiteenlopende toepassingen.
Kenmerken:
Deze ducttape bestaat uit een rug van 27-maas PET/PE-gelamineerd katoentextiel en een natuurrubberen kleefstof. Deze samenstelling zorgt voor een uitzonderlijke fixatie, zelfs op moeilijke materialen zoals baksteen of ruw hout. Deze tape is eenvoudig met de hand te hanteren en biedt tegelijkertijd een goede weerstand tegen slijtage en mechanische belastingen.
Specificaties:
- Drager: PE-gelamineerd textiel.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 230 µm.
- Weefsel: 27 draden/inch².
- Rekkracht: 30 N/cm.
- Rek bij breuk: 18%.
- Kleefkracht op staal: 4,4 N/cm.
- Waterbestendigheid: matig.
- Temperatuurbestendigheid (30 min): 95 °C.
- Handafscheurbaarheid: goed.
- Rechte afscheurranden: goed.
- Schuurbestendigheid: matig.
Merkinformatie:
tesa® is een merk dat wereldwijd bekendstaat om zijn expertise in industriële en huishoudelijke kleefoplossingen. Met meer dan 125 jaar innovatie ontwerpt het merk producten die voldoen aan de behoeften van zowel professionals als particulieren. Met een aanwezigheid in meer dan 100 landen en een uitgebreide reeks van meer dan 7.000 producten zet tesa® zich in voor het leveren van betrouwbare, duurzame en hoogwaardige bevestigingsoplossingen.
Kenmerken:
Deze ducttape bestaat uit een rug van 27-maas PET/PE-gelamineerd katoentextiel en een natuurrubberen kleefstof. Deze samenstelling zorgt voor een uitzonderlijke fixatie, zelfs op moeilijke materialen zoals baksteen of ruw hout. Deze tape is eenvoudig met de hand te hanteren en biedt tegelijkertijd een goede weerstand tegen slijtage en mechanische belastingen.
Specificaties:
- Drager: PE-gelamineerd textiel.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Totale dikte: 230 µm.
- Weefsel: 27 draden/inch².
- Rekkracht: 30 N/cm.
- Rek bij breuk: 18%.
- Kleefkracht op staal: 4,4 N/cm.
- Waterbestendigheid: matig.
- Temperatuurbestendigheid (30 min): 95 °C.
- Handafscheurbaarheid: goed.
- Rechte afscheurranden: goed.
- Schuurbestendigheid: matig.
Merkinformatie:
tesa® is een merk dat wereldwijd bekendstaat om zijn expertise in industriële en huishoudelijke kleefoplossingen. Met meer dan 125 jaar innovatie ontwerpt het merk producten die voldoen aan de behoeften van zowel professionals als particulieren. Met een aanwezigheid in meer dan 100 landen en een uitgebreide reeks van meer dan 7.000 producten zet tesa® zich in voor het leveren van betrouwbare, duurzame en hoogwaardige bevestigingsoplossingen.
Sterke punten
- Veelzijdigheid: inzetbaar voor afdichting, verpakking, versteviging en meer;
- Optimale hechting: betrouwbare fixatie op ruwe en stoffige oppervlakken;
- Waterbestendig: geschikt voor buitentoepassingen;
- Gebruiksgemak: eenvoudig met de hand afscheurbaar;
- Duurzaamheid: goede weerstand tegen slijtage en mechanische belastingen.
- Optimale hechting: betrouwbare fixatie op ruwe en stoffige oppervlakken;
- Waterbestendig: geschikt voor buitentoepassingen;
- Gebruiksgemak: eenvoudig met de hand afscheurbaar;
- Duurzaamheid: goede weerstand tegen slijtage en mechanische belastingen.
Toepassingen
De tesa® 4662 ducttape is ideaal voor uiteenlopende toepassingen in de bouw, industrie en logistiek. Hij wordt met name aanbevolen voor:
- Het afdichten van buizen en leidingen;
- Bevestigen van constructie- en beschermfolies.
- Afdichten van dekzeilen en dakfolies.
- Aanbrengen op poreuze oppervlakken zoals baksteen en hout.
- Tijdelijke reparatie en bevestiging van verschillende onderdelen.
- Inpakken en verpakken van materialen.
- Het afdichten van buizen en leidingen;
- Bevestigen van constructie- en beschermfolies.
- Afdichten van dekzeilen en dakfolies.
- Aanbrengen op poreuze oppervlakken zoals baksteen en hout.
- Tijdelijke reparatie en bevestiging van verschillende onderdelen.
- Inpakken en verpakken van materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | pe-gelamineerd doek (rug), natuurrubber (kleefstof) |
| Dikte | 0,23 mm |
| Kleur | oranje |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,08 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 193,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen