3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9508B ZWART 19MMX66M 9508BF19
3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9508B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:9508BF19
Rubix:23060932
Fabrikant:7000096246
EAN:8021684551512

Documenten
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9508B ZWART 19MMX66M 9508BF19
3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9508B is onze zwarte, dubbelzijdige tape van polyethyleenschuim met acryllijm, een dichtheid van 90 kg/m³ en een dikte van 0,8 mm. De acryllijm biedt een hoge initiële hechting en hecht op een groot aantal ondergronden zoals metaal, beschilderde ondergronden, glas, keramiek en veel kunststoffen.
Sterke punten
Dit product is gemaakt voor universele bevestigingen.|| Zwarte, dubbelzijdige polyethyleen tape met acryllijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm;Voor bevestigen en verbinden van een groot aantal verschillende materialen|| Voor toepassingen zoals eenvoudige displays (pos), lichtgewicht emblemen, naamplaatjes, etc.;Ondergronden en condities voor verwijdering dienen door de gebruiker te worden getest op geschiktheid.|| Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen;Ideaal voor verlijmen, bevestigen en monteren|| Ideaal voor verlijmen, bevestigen en monteren;Goede initiële hechting en hechting op een groot aantal verschillende oppervlakken
Toepassingen
Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 384 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 320x300x300 mm |
| Gewicht verpakking | 5872 g |
| Dikte | 0,8 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | schuimtape |
| 19 mm | |
| 66000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.245,12 excl. BTW
/ 384 rollen
€ 12.396,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 63 dagen