Referenties
Teroson:VR 5080 25M
Rubix:07012804
Fabrikant:801959
EAN:5010266408019



Documenten
Productdetails : TEROSON FIX & REPAIR TAPE VR 5080 ROL 50 MM x 25 M
TEROSON® VR 5080 biedt een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor noodreparaties en tijdelijke toepassingen in veeleisende omgevingen. Dankzij de driedelige opbouw (synthetisch elastomeer kleeflaag, geïntegreerde non-woven laag en waterdichte polyethyleenfolie) zorgt deze tape voor optimale hechting en uitstekende waterbestendigheid. Dit product is gemakkelijk met de hand te scheuren en is ideaal voor het bevestigen, verstevigen, afdichten of beschermen van onderdelen, zelfs in noodsituaties. Deze tape is compatibel met de meeste schone, droge oppervlakken, is ontworpen voor gebruik binnen en buiten en is bestand tegen temperaturen tot 70 °C. Hij is een onmisbaar hulpmiddel in kritieke situaties die een snelle en effectieve interventie vereisen.
Specificaties:
- Technologie: kleefband.
- Chemische basis: synthetisch rubber.
- Kleur: grijs.
- Totale dikte: 226 µm.
- Kernmaat: 76,2 mm.
- Afschuifsterkte bij 22 °C (ASTM D 3654): >168 uur.
- Maximale afdichtingsdruk bij lekkage: 4 bar gedurende 1 uur op stalen buis met een gat van 3 mm.
Merkinformatie:
Teroson is een merk van Henkel Adhesive Technologies, dat bekendstaat om zijn hoogwaardige lijm- en afdichtingsoplossingen. Met tientallen jaren expertise biedt het merk innovatieve producten voor reparatie, onderhoud en assemblage in een breed scala aan industrieën. Het bedrijf brengt tapes, lijmen, afdichtingsmiddelen en technische coatings op de markt die zijn ontworpen om betrouwbaarheid en prestaties te bieden. Als onderdeel van Henkel, de wereldleider in kleeftechnologieën, kan Teroson genieten van geavanceerde onderzoeksmiddelen en een internationaal netwerk. Het streeft ernaar professionals te ondersteunen met producten die zijn afgestemd op hun behoeften in de praktijk.
Specificaties:
- Technologie: kleefband.
- Chemische basis: synthetisch rubber.
- Kleur: grijs.
- Totale dikte: 226 µm.
- Kernmaat: 76,2 mm.
- Afschuifsterkte bij 22 °C (ASTM D 3654): >168 uur.
- Maximale afdichtingsdruk bij lekkage: 4 bar gedurende 1 uur op stalen buis met een gat van 3 mm.
Merkinformatie:
Teroson is een merk van Henkel Adhesive Technologies, dat bekendstaat om zijn hoogwaardige lijm- en afdichtingsoplossingen. Met tientallen jaren expertise biedt het merk innovatieve producten voor reparatie, onderhoud en assemblage in een breed scala aan industrieën. Het bedrijf brengt tapes, lijmen, afdichtingsmiddelen en technische coatings op de markt die zijn ontworpen om betrouwbaarheid en prestaties te bieden. Als onderdeel van Henkel, de wereldleider in kleeftechnologieën, kan Teroson genieten van geavanceerde onderzoeksmiddelen en een internationaal netwerk. Het streeft ernaar professionals te ondersteunen met producten die zijn afgestemd op hun behoeften in de praktijk.
Sterke punten
- Intuïtief in gebruik, geen gereedschap nodig dankzij mogelijk handmatig afscheuren;
- Uitstekende hechting op de meeste droge, stof- en vetvrije oppervlakken;
- 100% waterbestendig, zelfs buiten;
- Houdt effectief tot 70 °C, ideaal voor matig warme omgevingen;
- Geschikt voor het tijdelijk afdichten van lekken onder druk tot 4 bar;
- Drielaagse oplossing voor verbeterde mechanische prestaties en afdichting.
- Uitstekende hechting op de meeste droge, stof- en vetvrije oppervlakken;
- 100% waterbestendig, zelfs buiten;
- Houdt effectief tot 70 °C, ideaal voor matig warme omgevingen;
- Geschikt voor het tijdelijk afdichten van lekken onder druk tot 4 bar;
- Drielaagse oplossing voor verbeterde mechanische prestaties en afdichting.
Toepassingen
TEROSON® VR 5080 wordt aanbevolen voor noodreparaties of tijdelijke reparaties in industriële, ambachtelijke of onderhoudsomgevingen. Het kan gebruikt worden om lekken in leidingen tijdelijk af te dichten, onderdelen te repareren, structuren te versterken of gevoelige zones tijdelijk te beschermen. De compatibiliteit met de meeste materialen maakt het nuttig in loodgieterswerk, industrieel onderhoud, bouw, automotive aftermarket en op locatie. Het kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en is ontworpen voor een snelle, effectieve reactie in uiteenlopende omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | synthetisch rubber |
| Dikte | 0,226 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | doek tape |
| Aangepaste tariefcode | 39191012 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,16 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 173,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen