3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 ZWART 50 MM X 33 M

3M™ Vinyl Tape 471

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:47150BK
Rubix:23061116
Fabrikant:7000048401
EAN:0021200043062
3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 ZWART 50 MM X 33 M
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte32,9 m
Materiaalrubber (kleeflaag), vinyl (rug)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 ZWART 50 MM X 33 M


3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.
3M™ Vinyl Tape 471 wordt vaak gebruikt voor het markeren van gevaren en doorgangen, kleurcodering, afplakken van verf, decoratieve afwerking, splitsen en nog veel meer. Onze veelzijdige tape is gemaakt van vinyl met rubberen kleeflaag en is bestand tegen krassen, slijtage en weersinvloeden voor langdurig gebruik.

Sterke punten


• Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
• Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.
• Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).
• Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.
• Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.

Toepassingen

Lakvoorbereiding maskeren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Gewicht verpakking324 g
Breedte50 mm
Lengte32,9 m
Materiaalrubber (kleeflaag), vinyl (rug)
Dikte0,14 mm
Kleurzwart
€ 45,20 excl. BTW
/ rol
€ 54,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

Lengte

Materiaal

Dikte

Kleur