3M SCOTCH VEZELVERSTERKTE TAPE 8981 TRANSP 38MMX50MTR 898138
Versterkings- en omsnoeringsband Scotch 8981, Transparant, 38 mm x 50 m
Zie technische informatieReferenties
3M:7000095578
Rubix:A0637540
Fabrikant:7000095578

Technische samenvatting
| Breedte | 38 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | polypropyleen versterkt met glasvezeldraden |
Productdetails : 3M SCOTCH VEZELVERSTERKTE TAPE 8981 TRANSP 38MMX50MTR 898138
Het Scotch 8981-tape is een hoogpresterend polypropyleentape met continue versterkingsdraden van glasvezel die een zeer hoge trek- en knijpweerstand biedt.
Sterke punten
Gebalanceerde prestaties, met een hoog hechtvermogen en een langdurige houdkracht.; Weerstand 66 kg/cm; Sterke initiële hechting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 192 |
|---|---|
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | polypropyleen versterkt met glasvezeldraden |
| Dikte | 0,17 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.769,60 excl. BTW
/ 192 rollen
€ 6.981,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen