Referenties
3M:4611295
Rubix:23060852
Fabrikant:7000072160

Productdetails : 3M VHB TAPE 4611 F DARK GRIJS 295X33MTR 4611295
Tweezijdig klevende lijmstrip voor hoogenergetische materialen. Biedt een kwaliteitsvolle combinatie van schuifsterkte en afpelkracht. Bijzonder geschikt voor verlijmingen van metaal op metaal. Geschikt voor de verlijming vóór het poederlakproces. De temperatuuruitzettingscoëffi ciënten van de samen te voegen elementen moeten gelijkaardig zijn. Getest volgens UL746C.
Droom, ontwerp en lever met onze 3M™ VHB™ Tape 4611F. Het is een donkergrijze, 1.1 mm dikke tape voor algemeen gebruik met stevig schuim en de aanvullende eigenschap van hoge temperatuursbestendigheid. De snelle en eenvoudig te gebruiken permanente verbindingsmethode biedt hoge sterkte en duurzaamheid op lange termijn. Het biedt ontwerpflexibiliteit dankzij zijn viscoelasticiteit en krachtige hechting aan diverse substraten met hoge oppervlakte-energie.
Sterke punten
Hoge sterkte;Duurzaam;Schoon uiterlijk;Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,1 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces
Toepassingen
Te gebruiken voor de versterking en bevestiging van panelen, inclusief assemblage voorafgaand aan verwerking in verfdroogovens, maar ook voor de bevestiging van decoratieve materialen en versieringen || Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 295 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaat schuim |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.071,86 excl. BTW
/ rol
€ 1.296,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen