3M THERMAL TRANSFER LABEL 92200 WIT 1500MMX250MTR 922001500
3M™ Bedrukbare labelmaterialen
Zie technische informatieReferenties
3M:922001500
Rubix:23060779
Fabrikant:7100075712




Productdetails : 3M THERMAL TRANSFER LABEL 92200 WIT 1500MMX250MTR 922001500
Gebruik 3M™ Thermal Transfer polyester labelmateriaal 92200 voor het labelen van veeleisende of slecht hechtende oppervlakken. De SE100-lijm hecht goed aan materialen met een zeer lage oppervlakte-energie en de 65 micron lijmlaag biedt uitstekende hechting aan ruwe en getextureerde oppervlakken. Ons 92200 is ideaal voor het labelen van versterkte kunststoffen en gestructureerde composieten in automotive en industriële toepassingen. Het is ook perfect voor getextureerde, korrelige of gestructureerde kunststoffen met een lage oppervlakte-energie, zoals polypropyleen (PP), polyethyleen met lage dichtheid (LDPE), mineraal gevuld en vezelversterkt PP en polyamide (PA) composieten.Het heeft een polyester facestock en een toplaag voor goede thermische stabiliteit en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het zorgt ook voor verbeterde inkthechting bij traditionele vormen van bedrukken met een drukpers. Het labelmateriaal is een verdichte dubbelzijdige pergamijn liner die consistent stansen garandeert, de afwikkeling vereenvoudigt en problemen met doorslaan vermindert.Het is UL- en cUL-erkend. Voor optimale duurzaamheid worden harslinten aanbevolen.
3M™ Labelmateriaal voor thermische transfer van polyester 92200 is ons, witte topcoated polyester label met acrylaat lijm met een papieren liner.
Sterke punten
Ontworpen voor vele op de pers gedrukte labeltoepassingen, waaronder flexodruk en zeefdruk;De facestocks zijn gemaakt van polyester, vinyl en acetaat voor duurzaamheid en vervormbaarheid;Assortiment 3M-acrylaatlijmen voor de meest specifieke toepassingen;Liners zijn geschikt voor processen zoals stansen en matrixstrippen met hoge snelheid
Toepassingen
Gebruik 3M Performance Label Stock Materials voor de auto-industrie, elektronica, medische apparatuur, apparatuur voor buitentoepassingen, gezondheidszorg, beveiliging, overheid, persoonlijke verzorging, recreatievoertuigen, lucht- en ruimtevaart, transport, verpakkingen, schuimverwerking en algemene industriële markten || Gebruik voor barcodetracking, track-and-trace, thermotransferlabels, variabele informatie-printing (VIP), merk- en instructielabels, waarschuwingslabels, duurzame decals, oppervlaktebescherming en maskering, overlaminaat, UV-bescherming, manipulatieaanduiding, vernietigbare labels, VOID-bericht, fraudebestrijding, lamineren, lijmen en digitale raamgraphics-toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1500 mm |
| Lengte | 250 m |
| Materiaal | pet |
| Dikte | 0,056 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.561,39 excl. BTW
/ rol
€ 7.939,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen