3M VHB TAPE 4910F 25MM (RO=33M)

3M™ VHB™ Tape 4910

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100032063
Rubix:23060442
Fabrikant:7100032063
EAN:04064035103651
3M VHB TAPE 4910F 25MM (RO=33M)

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte33 m
Materiaalpolyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M VHB TAPE 4910F 25MM (RO=33M)


De 3M™ VHB™ Tape 4910 is een hoogwaardige, transparante acrylaat dubbelzijdige lijmband met een dikte van 1 mm. Deze tape is speciaal ontworpen voor het monteren van transparante materialen zoals glas of bepaalde kunststoffen, en biedt een vrijwel onzichtbare en duurzame bevestiging.

Kenmerken:
De 3M™ VHB™ Tape 4910 onderscheidt zich door zijn onmiddellijke hechting, waardoor droogtijd overbodig is. De transparantie zorgt voor gladde en esthetische oppervlakken zonder klinknagelkoppen of lasnaden. Het biedt uitstekende UV-, oplosmiddel- en verouderingsbestendigheid, wat zorgt voor superieure buitenprestaties en een langere levensduur. De tape biedt een snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode die zeer krachtig en stabiel is, ook op de lange termijn. De drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte, en de vrijwel onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product.

Specificaties:
- Rugmateriaal: Acrylaatschuim
- Type lijm: Acrylaat
- Type schuim: Zacht en flexibel
- Tapedikte: 1,00 mm
- Dikte van de liner (polyethyleen): 0,13 mm
- Totale dikte: 1,13 mm
- Dichtheid: 960 kg/m³
- Kleur van de tape: Transparant
- Liner: Rode film

Gebruiksaanwijzing:
- Reinig en ontvet de te verlijmen oppervlakken grondig. Voor een goede hechting moeten ze schoon, droog en goed samenhangend zijn.
- Breng de tape aan met stevige en gelijkmatige druk.
- De ideale applicatietemperatuur ligt tussen 21°C en 38°C. We raden af om de tape aan te brengen bij temperaturen onder 10°C.
- Een minimale druk van 1 kg/cm² is nodig tijdens de toepassing van het product.

Informatie over het merk
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
Droom, Ontwerp, Lever met 3M™ VHB™ Tape 4910. Het is een heldere, 1 mm dikke, acrylaatlijm voor algemeen gebruik aan beide zijden van een stevige schuimkern. Het kan klinknagels, lasnaden en schroeven vervangen. De snelle en eenvoudig te gebruiken permanente hechtmethode biedt een hoge sterkte en duurzaamheid op lange termijn. Het biedt ontwerpflexibiliteit met zijn visco-elasticiteit en krachtige vermogen om te hechten aan een verscheidenheid van oppervlakken. Het is kleurloos waardoor het ideaal is voor het lijmen van transparante materialen of voor toepassingen waarbij een gekleurde lijmlijn onaanvaardbaar is.

Sterke punten

- Directe hechting: De unieke lijmformule zorgt voor een onmiddellijke bevestiging, waardoor het montageproces eenvoudiger wordt.
- Esthetische uitstraling: Vrijwel onzichtbare bevestiging die zorgt voor gladde oppervlakken zonder zichtbare imperfecties.
- Hoge weerstand: Bestand tegen UV, oplosmiddelen en temperatuur, geschikt voor de meest veeleisende omgevingen.
- Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
- Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen.
- Veelzijdigheid: De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden. Ideaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen, voldoet aan de diverse behoeften van professionals.
- Duurzame betrouwbaarheid: Langdurige prestaties dankzij hoge verouderingsbestendigheid, wat zorgt voor sterke en duurzame verbindingen. Deze tape maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk en blijft betrouwbaar, ook op de lange termijn.
- Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen: Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden, zonder de noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen.

Toepassingen

De 3M™ VHB™ Tape 4910 is ideaal voor:
- Het verlijmen van transparant materiaal
- Het bevestigen van doorschijnende borden met achtergrondverlichting
- Het verlijmen van leesvensters in behuizingen
- Het verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen
- Het verlijmen van naamplaten, logo's of borden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Afmeting verpakking (D x B x H)84x268x282 mm
Gewicht verpakking3030 g
Breedte25 mm
Lengte33 m
Materiaalpolyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof)
Dikte1 mm
Kleurkleurloos
Type tapeschuimtape
€ 128,10 excl. BTW
/ rol
€ 155,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

Lengte

Materiaal

Dikte