3M SCOTCH DUBBELZIJDIG SCHUIMTAPE 9508B ZWART 19MM X 66 MTR
3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9508B
Zie technische informatieReferenties
3M:9508B19
Rubix:23061332
Fabrikant:7000096245
EAN:8021684551390

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager) |
Productdetails : 3M SCOTCH DUBBELZIJDIG SCHUIMTAPE 9508B ZWART 19MM X 66 MTR
3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9508B is onze zwarte, dubbelzijdige tape van polyethyleenschuim met acryllijm, een dichtheid van 90 kg/m³ en een dikte van 0,8 mm. De acryllijm biedt een hoge initiële hechting en hecht op een groot aantal ondergronden zoals metaal, beschilderde ondergronden, glas, keramiek en veel kunststoffen.
3M™ dubbelzijdige schuimtape 9508b is een zwarte dubbelzijdige gesloten cel polyethyleen schuimtape met een acrylaat lijm.
Sterke punten
Dit product is gemaakt voor universele bevestigingen.|| Zwarte, dubbelzijdige polyethyleen tape met acryllijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm;Voor bevestigen en verbinden van een groot aantal verschillende materialen|| Voor toepassingen zoals eenvoudige displays (pos), lichtgewicht emblemen, naamplaatjes, etc.;Ondergronden en condities voor verwijdering dienen door de gebruiker te worden getest op geschiktheid.|| Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen;Ideaal voor verlijmen, bevestigen en monteren|| Ideaal voor verlijmen, bevestigen en monteren;Goede initiële hechting en hechting op een groot aantal verschillende oppervlakken
Toepassingen
Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 320x300x300 mm |
| Gewicht verpakking | 5671 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager) |
| Dikte | 0,8 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
| 19 mm | |
| 66000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 427,20 excl. BTW
/ 16 rollen
€ 516,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen