3M DUBBELZIJDIGETAPE 9080HL WIT 1200MMX50MTR 0.16MM 9080HL12
3M™ Dubbelzijdige Tape 9080HL
Zie technische informatieReferenties
3M:7000042435
Rubix:A0637390
Fabrikant:7000042435
EAN:18801230605350

Technische samenvatting
| Breedte | 1200 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | poly gecoat papier (voering), non-woven (rug), acryl (lijm) |
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGETAPE 9080HL WIT 1200MMX50MTR 0.16MM 9080HL12
9080HL tape is speciaal samengesteld voor splicetoepassingen op hoge en lage snelheid, eventueel gevolgd door thermofixeren of een andere verwerking in een oven. De tape zorgt voor een uitstekende hechting op papier en karton en allerlei kunststof ondergronden, waaronder polyethyleen, polypropyleen en pvc.
Sterke punten
Universele, dubbelzijdige tissuetape|| Universele, dubbelzijdige tissuetape;Hoge kleefkracht, hoge initiële hechting|| Hoge kleefkracht, hoge initiële hechting;Drukgevoelige lijm|| Eenvoudig te verwijderen liner;Eenvoudig te verwijderen liner|| Voordelige tape;Voordelige tape
Toepassingen
Suitable for metals, painted surfaces, plastics
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 1421x213x213 mm |
| Gewicht verpakking | 22546 g |
| Breedte | 1200 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | poly gecoat papier (voering), non-woven (rug), acryl (lijm) |
| Dikte | 0,16 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 898,01 excl. BTW
/ stuk
€ 1.086,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen